ALTRONIX 電源/充電器、UL 認定済み
形式 | モデル | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1024ULACM | 電源8ヒューズ24VDC @ 10A | 24 VDC | 10A | 24 VDC | ¥122,485 | |
B | AL1012ULACM | 電源8ヒューズ12VDC @ 10A | 12 VDC | 10A | 12 VDC | ¥106,026 | |
C | AL600ULACM | 電源8ヒューズ12VDCまたは24VDC @ 6A | 12VDCまたは24VDC | 6A | 12VDCまたは24VDC | ¥104,713 | |
D | AL400ULACM | 電源8ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A | 12VDCまたは24VDC | ¥91,984 | |
E | AL600ULACCMCB | 電源8PTC12VDCまたは24VDC @ 6A | 12VDCまたは24VDC | 6A | 12VDCまたは24VDC | ¥107,782 | |
F | AL400ULACCMCB | 電源8PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A | 12VDCまたは24VDC | ¥77,677 |
電源/充電器、ULリスト
Altronix ACM シリーズの電源/充電器は、アクセス制御システムおよびアクセサリへの電力のスイッチングおよび分配に最適です。 115VAC、60Hz 入力を 12 つの個別に制御される 24VDC または XNUMXVDC ヒューズ保護された出力に変換します。 これらの電力出力はドライ形式の C 接点に変換でき、オープンコレクタ シンクまたはカード リーダー、アクセス コントロール システム、プッシュ ボタンおよびキーパッドからのオープン ドライ トリガー入力によってアクティブ化されます。 マグ ロックや磁気ドア ホルダーなど、さまざまなアクセス制御ハードウェア デバイスに電力を供給します。 出力はフェールセーフ モードとフェールセキュア モードの両方で動作し、電圧出力を調整できます。 FACP (火災警報制御パネル) インターフェイスにより、緊急脱出、警報監視、および他の補助装置のトリガーが可能になります。 火災警報器の切断は、XNUMX つの出力のいずれかまたはすべてに対して個別に選択可能で、過電圧および過電流障害を防止するリレー インジケーターも備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーマイターソーアクセサリー
- ラダーアクセサリー
- モバイルワークステーション
- 溶接ブランケット カーテンおよびスクリーン
- 誘導
- ポンプ付属品
- ガスヒーターおよび付属品
- バッグとバッグアクセサリー
- 復水ポンプおよび付属品
- 直線運動
- CHAINFLEX TPEケーブル、最大15アンペア
- WOODHEAD 130180シリーズバンパー
- TENNSCO 文学ラック
- MAGLINER チューブ
- KERN AND SOHN SXSシリーズ台はかり
- LINN GEAR 変速ギア、直径20ピッチ
- TB WOODS シーブキット
- SMC VALVES ガイド付コンパクトシリーズシリンダ
- WEG ACW シリーズ調整可能サーマルおよび固定モールドケースサーキットブレーカ