入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源8PTC12VDCまたは24VDC @ 6A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 15.5 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12VDCまたは24VDC |
出力電流 | 6A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | アクセスパワーコントローラー |
電圧出力 | 12VDCまたは24VDC |
船の重量(kg) | 4.94 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
A.
A.
A. 動作温度範囲は 0 ~ 49 ℃です。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1012ULACM | 電源8ヒューズ12VDC @ 10A | 12 VDC | 10A | 12 VDC | ¥106,245 | ||
AL1024ULACM | 電源8ヒューズ24VDC @ 10A | 24 VDC | 10A | 24 VDC | ¥122,485 | ||
AL400ULACM | 電源8ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A | 12VDCまたは24VDC | ¥91,984 | ||
AL400ULACCMCB | 電源8PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A | 12VDCまたは24VDC | ¥77,677 | ||
AL600ULACM | 電源8ヒューズ12VDCまたは24VDC @ 6A | 12VDCまたは24VDC | 6A | 12VDCまたは24VDC | ¥104,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。