入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源8ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 15.5 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12VDCまたは24VDC |
出力電流 | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | アクセスパワーコントローラー |
電圧出力 | 12VDCまたは24VDC |
船の重量(kg) | 4.86 |
船高(cm) | 34.04 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
A. 最適な性能を維持するには、定期的な点検とゴミやほこりの除去のための清掃をお勧めします。 ユーザーは、短絡および過負荷保護機能が正しく機能していることも確認する必要があります。
A. 集中電源管理により、配線が合理化され、設置が簡素化され、信頼性の高い安定した配電が保証され、最終的にシステムの信頼性が向上します。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1012ULACM | 電源8ヒューズ12VDC @ 10A | 12 VDC | 10A | 12 VDC | ¥106,245 | ||
AL1024ULACM | 電源8ヒューズ24VDC @ 10A | 24 VDC | 10A | 24 VDC | ¥122,485 | ||
AL400ULACCMCB | 電源8PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A | 12VDCまたは24VDC | ¥77,677 | ||
AL600ULACM | 電源8ヒューズ12VDCまたは24VDC @ 6A | 12VDCまたは24VDC | 6A | 12VDCまたは24VDC | ¥104,930 | ||
AL600ULACCMCB | 電源8PTC12VDCまたは24VDC @ 6A | 12VDCまたは24VDC | 6A | 12VDCまたは24VDC | ¥108,005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。