入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大きなハンドルと長いブローチ |
終了 | クロム |
ハンドルタイプ | 金属 |
材料 | 亜鉛 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481905000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
98-013 | ショートブローチ付きラージハンドル | ¥3,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。