入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ところで | 2,162,000 |
ディスク素材 | 真ちゅうASTMB16 |
工場設定圧力 | 100のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 5.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.187 " |
圧力範囲 | 15から160へのpsi |
シート素材 | シリコーン |
スプリング素材 | ブロンズ |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
テストレバー | 有り |
UPC | 670750878503 |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | ところで | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-604-05 | 827,000 | 30のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ¥15,442 | |
10-604-10 | 1,209,000 | 50のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ¥14,628 | |
10-604-15 | 1,686,000 | 75のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ¥14,299 | |
10-604-25 | 2,639,000 | 125のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ¥15,144 | |
10-604-34 | 3,116,000 | 150のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ¥14,709 | |
10-605-05 | 1,339,000 | 30のプサイ | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ¥25,476 | |
10-605-10 | 1,956,000 | 50のプサイ | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ¥27,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。