HUBBELL PREMISE WIRING 音声データ配線ブロック 建物内の電話およびデータ サービス ネットワークに配線を接続するための複数の接続ポイントを提供します。 ワイヤーの絶縁体を使用してワイヤーを所定の位置に保持するブロックスライス上のオープンエンドスロットに打ち抜かれた純銅ワイヤーを特徴とします。
建物内の電話およびデータ サービス ネットワークに配線を接続するための複数の接続ポイントを提供します。 ワイヤーの絶縁体を使用してワイヤーを所定の位置に保持するブロックスライス上のオープンエンドスロットに打ち抜かれた純銅ワイヤーを特徴とします。
最大 100 行と列のブロックを接続
Hubbell 構内配線接続ブロックは、データ配信、電話、電気用途におけるワイヤの簡単な相互接続と終端に使用されます。 ネジで取り付けられており、摂氏 75 度までの温度で動作できます。 選択済み 接続ブロック 複数の取り付けオプションに対応する 4 ペア設計です。 これらの UL 認定ブロックは、取り扱いに便利なように最大 100 行と列を備えており、ストリップ付きまたはストリップなしのバリエーションが用意されています。
Hubbell 構内配線接続ブロックは、データ配信、電話、電気用途におけるワイヤの簡単な相互接続と終端に使用されます。 ネジで取り付けられており、摂氏 75 度までの温度で動作できます。 選択済み 接続ブロック 複数の取り付けオプションに対応する 4 ペア設計です。 これらの UL 認定ブロックは、取り扱いに便利なように最大 100 行と列を備えており、ストリップ付きまたはストリップなしのバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | カテゴリタイプ | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPW66M150C5 | ¥4,466 | ||||||
B | 110BLK100FTK4 | ¥13,444 | ||||||
C | 110BLK100BWL | ¥6,079 | ||||||
D | 110BLK300FTK4 | ¥33,356 | ||||||
D | 110BLK300FTK5 | ¥32,576 | ||||||
D | 110BLK100FTK5 | ¥14,292 | ||||||
E | 110BLK300BWL | ¥18,491 | ||||||
F | 6110FTK192WL | ¥70,006 | ||||||
G | 6110FTK64WL | ¥21,058 | ||||||
H | HPW66B350 | ¥9,207 | ||||||
I | HPW66M125 | ¥5,563 | ||||||
J | HPW66M150 | ¥4,466 | ||||||
K | HPW66B425 | ¥9,503 | ||||||
L | HPW66B36 | ¥4,335 | ||||||
M | HPW66B16 | ¥6,547 |
詳細はこちら
- HVACモーター
- 落下保護
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 溶接用薬品
- ネジ付きロッドとスタッド
- ナッツの品揃え
- 釘の仕上げ
- ガラス繊維シートフィルムとフラットストック
- 銅箔ロール
- ガススプリングとダンパー
- WESCO 手動高揚力パレットトラック
- RAYMOND ダイスプリングメッドデューティ0.375インチ
- APPROVED VENDOR テールピース 20 ゲージパイプ 1 1/2 インチ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ナット
- MARTIN SPROCKET 純正ボアAタイプ フレームカットスプロケット チェーン数82
- LOVEJOY SLD 900 シリーズ、キーレス リジッド カップリング、メートル法
- VESTIL STAPLE シリーズ カートンおよびボックス ホッチキス
- BROWNING T45Lシリーズ スプロケット
- ECCO ストロボライトと点滅ライト
- LUMAPRO 汎用組み合わせ非常口標識