REVVO ツインホイールキャスター 優れた機動性を提供するように設計されており、軽量のテーブルや椅子に適しています。 最大297ポンドの負荷を処理でき、M12およびM16ネジサイズで提供されます
優れた機動性を提供するように設計されており、軽量のテーブルや椅子に適しています。 最大297ポンドの負荷を処理でき、M12およびM16ネジサイズで提供されます
形式 | モデル | 負荷定格 | 全体の高さ | 茎の長さ | 番手 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3.45024090072001 | ¥13,886 | |||||||
A | 3.55024040172001 | ¥18,330 |
ツインホイールスイベルキャスター297ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3.55044040170001 | AF8CYZ | ¥13,219 |
詳細はこちら
- 砥石
- ハンマーと打撃ツール
- つや消し
- 油圧ろ過
- 中央機器
- ストレートブレードリセプタクル
- ステムキャスター
- サムナット
- HVLPペイントスプレーシステム
- フィン付きストリップヒーター
- BRANSON カップホーンフロースルー
- OSG 342STI高性能スパイラルポイントタップ
- EATON 電流リミッター
- 80/20 標準アングルクランプブロック
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 6 溝 MST シーブ
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT60 ブッシュ付きウィングプーリー
- SMC VALVES NCJ2シリーズ丸胴シリンダ
- VESTIL MTCシリーズ手動ゴミ圧縮機
- DESTACO 602シリーズ直線アクションクランプ
- WESTWARD キャップ