アイテム価格 | ツインホイールスイベルキャスター |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
フレーム仕上げ | ホワイト |
負荷定格 | 297ポンド |
装着タイプ | スレッドステム |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 2 |
全体の高さ | 5 51 / 64 " |
幹径 | 20 mm |
茎の長さ | 16 mm |
ステムタイプ | ねじ付き |
番手 | M16 |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 5" |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8716900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。