CONDOR 交通安全ベスト
高視認性ベスト メッシュポリエステル Xストライプ柄 シングル ライム
CoolDry(TM)ポリエステル高視認性ベスト、クラス3
高視認性ベスト、ANSI クラス 3、固体ポリエステル、ジッパー、ライム
高視認性ベスト、ANSI クラス 2、メッシュ ポリエステル、ジッパー、オレンジ
ANSI クラス 2 メッシュ ポリスター ジッパーのコントラストの高い視認性のベスト
高視認性ポリエステルクラス2ベスト
Condor 4CW シリーズ難燃性高視認性ベストは、離れた場所から作業者を識別できるため、事故のリスクが軽減され、現場での全体的な安全性が向上するため、作業者の安全に最適です。 これらの Hi-Viz ベストは、建設現場、ユーティリティおよびメンテナンス作業、道路工事および交通規制で使用されます。
Condor 4CW シリーズ難燃性高視認性ベストは、離れた場所から作業者を識別できるため、事故のリスクが軽減され、現場での全体的な安全性が向上するため、作業者の安全に最適です。 これらの Hi-Viz ベストは、建設現場、ユーティリティおよびメンテナンス作業、道路工事および交通規制で使用されます。
高視認性ANSIクラス2ベスト、オレンジ
Condor の高視認性クラス 2 オレンジ色のベストは、潜在的な事故を防止し、作業者の安全を優先し、救命の識別を支援するのに最適です。 これらの ANSI/ISEA 107-2010 規格ベストは、建設現場、道路工事、倉庫、交通管制のシナリオで使用されます。
Condor の高視認性クラス 2 オレンジ色のベストは、潜在的な事故を防止し、作業者の安全を優先し、救命の識別を支援するのに最適です。 これらの ANSI/ISEA 107-2010 規格ベストは、建設現場、道路工事、倉庫、交通管制のシナリオで使用されます。
高視認性クラス3オレンジベスト
Condor 1YAT 高視認性クラス 3 ベストは、最大限の視認性が不可欠な建設、道路工事、高リスク環境で使用されます。 これらのオレンジ色のベストは、暗い場所での視認性を確保し、事故を減らし、安全規制を満たすことで作業者の安全を強化します。
Condor 1YAT 高視認性クラス 3 ベストは、最大限の視認性が不可欠な建設、道路工事、高リスク環境で使用されます。 これらのオレンジ色のベストは、暗い場所での視認性を確保し、事故を減らし、安全規制を満たすことで作業者の安全を強化します。
高視認性ベスト、ANSI クラス 1
Condor 1YAD 高視認性ベストは、建設現場、道路工事、危険性の高いエリアで使用され、作業者の視認性を高めます。 暗い場所でも作業者を簡単に識別できるため、事故の防止に役立ち、安全性が確保されます。
Condor 1YAD 高視認性ベストは、建設現場、道路工事、危険性の高いエリアで使用され、作業者の視認性を高めます。 暗い場所でも作業者を簡単に識別できるため、事故の防止に役立ち、安全性が確保されます。
高視認性ベスト
形式 | モデル | サイズ | ATPV評価 | クロージャタイプ | 色 | 胸のサイズにフィット | アイテム価格 | 材料 | ポケットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53円49円 | ¥1,196 | |||||||||
B | 491R81 | ¥1,266 | |||||||||
C | 491R91 | ¥1,266 | |||||||||
D | 53YM23 | ¥3,451 | |||||||||
E | 491T23 | ¥8,113 | |||||||||
F | 491T05 | ¥3,822 | |||||||||
E | 491T24 | ¥8,113 | |||||||||
G | 491T10 | ¥3,822 | |||||||||
H | 491T14 | ¥3,822 | |||||||||
I | 491T03 | ¥2,594 | |||||||||
J | 491R89 | ¥1,266 | |||||||||
K | 491R90 | ¥1,266 | |||||||||
L | 53円01円 | ¥5,104 | |||||||||
M | 53YN84 | ¥5,046 | |||||||||
N | 53円41円 | ¥8,011 | |||||||||
M | 53YN79 | ¥5,046 | |||||||||
L | 53YN93 | ¥5,104 | |||||||||
M | 53YN77 | ¥5,046 | |||||||||
O | 53YL88 | ¥4,315 | |||||||||
N | 53円34円 | ¥8,011 | |||||||||
G | 491T11 | ¥3,822 | |||||||||
P | 53YN59 | ¥4,046 | |||||||||
Q | 53YN88 | ¥5,104 | |||||||||
R | 11K780 | ¥580 | |||||||||
M | 53YN81 | ¥5,046 |
高視認性ベスト、ANSI クラス 3
Condor 1YAR 高視認性ベストは、建設、道路工事、産業現場で作業者の視認性を高めるために使用されています。 特に暗い場所で着用者を簡単に識別できるようにすることで安全性が向上し、事故のリスクが軽減され、より安全な作業環境が確保されます。
Condor 1YAR 高視認性ベストは、建設、道路工事、産業現場で作業者の視認性を高めるために使用されています。 特に暗い場所で着用者を簡単に識別できるようにすることで安全性が向上し、事故のリスクが軽減され、より安全な作業環境が確保されます。
高視認性ポリエステル クラス 2 オレンジ ベスト
Condor の高視認性クラス 2 オレンジ ベストは、視認性と安全コンプライアンスを強化するため、建設、輸送、道路作業環境に最適です。 これらのポリエステル製ベストには、視認性を最適化するための反射ストリップが付いています。
Condor の高視認性クラス 2 オレンジ ベストは、視認性と安全コンプライアンスを強化するため、建設、輸送、道路作業環境に最適です。 これらのポリエステル製ベストには、視認性を最適化するための反射ストリップが付いています。
高視認性クラス 2 ライム ベスト
Condor の高視認性クラス 2 ライムベストは、潜在的な事故を防止し、作業者を簡単に識別できるようにすることで作業者の健康を確保し、最終的には命を救うのに適しています。 これらのベストは、建設現場、道路工事、倉庫、交通管制の現場で使用されています。 これらは安全規格に準拠し、ANSI-ISEA 107-2010 要件を満たし、要求の厳しい環境での作業者に最高レベルの安全性と可視性を保証します。
Condor の高視認性クラス 2 ライムベストは、潜在的な事故を防止し、作業者を簡単に識別できるようにすることで作業者の健康を確保し、最終的には命を救うのに適しています。 これらのベストは、建設現場、道路工事、倉庫、交通管制の現場で使用されています。 これらは安全規格に準拠し、ANSI-ISEA 107-2010 要件を満たし、要求の厳しい環境での作業者に最高レベルの安全性と可視性を保証します。
高視認性ベスト、ANSI クラス 3、メッシュ ポリエステル、面ファスナー、ライム
詳細はこちら
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- コミュニケーションツール
- 天井タイルと断熱材
- ステンレス鋼
- 溶接ヘルメット
- LCRメーター
- 処方インサートホルダー
- 切削工具の保管
- フロアマシンアクセサリー
- DAYTON ダクトブロワー、16インチ
- WESTWARD オイルフィルターレンチ
- DAYTON シャフトシール
- GLOBE SCIENTIFIC ローター、固定タイプ、1 x 50 mL
- 3M 反射テープ、4インチX18インチ
- COOPER B-LINE Cブラケット
- WEG 電気モーター、0.75馬力
- DWYER INSTRUMENTS ハンドヘルド熱電対プローブ
- LEGRIS 付属品
- GEARWRENCH フィルタ