入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 視認性の高いベスト |
ANSIクラス | 3 |
ATPV評価 | 未評価 |
クロージャタイプ | ジッパー |
色 | オレンジレッド |
胸のサイズにフィット | "40へ" 42 |
危険リスクカテゴリ (HRC) | 適用されない |
長さ | 29 " |
材料 | ポリエステルトリコット |
ポケットの数 | 5 |
ポケット数(内側) | 1 |
ポケット数(外側) | 4 |
サイズ | M |
ストライプカラー | シルバー |
船の重量(kg) | 0.32 |
プロダクト | モデル | 胸のサイズにフィット | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
53YN85 | "36へ" 38 | 27 " | S | ¥5,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。