HELICOIL らせんねじ修理キット Helicoil ヘリカルねじ山修理キットは、金属のタップ穴、過剰トルク / 摩耗 / 腐食による損傷または剥離の修復に最適です。 迅速なメンテナンスのためのハンドドリルと取り付けツール、および安全な保管と簡単な持ち運びのための保護キャリーケースが装備されています。
Helicoil ヘリカルねじ山修理キットは、金属のタップ穴、過剰トルク / 摩耗 / 腐食による損傷または剥離の修復に最適です。 迅速なメンテナンスのためのハンドドリルと取り付けツール、および安全な保管と簡単な持ち運びのための保護キャリーケースが装備されています。
ねじ山修理キットは、摩耗、腐食、過剰トルクにより金属の剥がれたり損傷したタップ穴を修復するために設計されています。 Raptor Supplies では、Fervi と Helicoil の幅広いネジ山修理キットを提供しています。
ねじ山修理セット
パイプスレッドキット
スレッド修復キット、UNC
形式 | モデル | 番手 | タイプ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5521-24 | ¥145,156 | 見積依頼 | ||||
B | 5521-20 | ¥138,594 | 見積依頼 | ||||
C | 5521-18 | ¥129,257 | 見積依頼 | ||||
D | 5521-22 | - | 見積依頼 | ||||
E | 5521-16 | ¥175,001 | 見積依頼 | ||||
F | 5401-8 | ¥36,540 | 見積依頼 | ||||
G | 5401-4 | ¥17,854 | 見積依頼 | ||||
H | 5401-12 | ¥44,718 | 見積依頼 | ||||
I | 5401-6 | ¥30,151 | 見積依頼 | ||||
H | 5401-04 | ¥36,618 | 見積依頼 | ||||
J | 5401-05 | ¥65,864 | 見積依頼 | ||||
F | 5401-10 | ¥36,305 | 見積依頼 | ||||
H | 5401-5 | ¥36,822 | 見積依頼 | ||||
K | 5401-06 | ¥36,129 | 見積依頼 | ||||
L | 5521-14 | ¥110,506 | 見積依頼 | ||||
H | 5401-7 | ¥24,467 | 見積依頼 | ||||
M | 5401-2 | ¥36,302 | 見積依頼 | ||||
N | 5401-9 | ¥49,629 | 見積依頼 | ||||
O | 5401-3 | ¥36,463 | 見積依頼 | ||||
P | 5401-1 | ¥21,936 | 見積依頼 |
スレッド修復キット、UNF
形式 | モデル | 番手 | タイプ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5528-24 | ¥332,229 | 見積依頼 | ||||
A | 5528-20 | ¥299,039 | 見積依頼 | ||||
A | 5528-18 | ¥133,868 | 見積依頼 | ||||
B | 5528-22 | - | 見積依頼 | ||||
C | 5528-161 | ¥201,270 | 見積依頼 | ||||
D | 5528-16 | ¥124,973 | 見積依頼 | ||||
E | 5402-8 | ¥32,287 | 見積依頼 | ||||
F | 5402-4 | ¥38,253 | 見積依頼 | ||||
G | 5402-12 | ¥63,966 | 見積依頼 | ||||
H | 5402-6 | ¥41,495 | 見積依頼 | ||||
D | 5402-10 | ¥55,808 | 見積依頼 | ||||
I | 5402-5 | ¥40,268 | 見積依頼 | ||||
J | 5402-06 | ¥37,419 | 見積依頼 | ||||
D | 5528-14 | ¥98,502 | 見積依頼 | ||||
K | 5402-7 | ¥43,696 | 見積依頼 | ||||
L | 5402-2 | ¥38,534 | 見積依頼 | ||||
M | 5402-9 | ¥79,547 | 見積依頼 | ||||
N | 5402-3 | ¥37,183 | 見積依頼 |
ねじ修理キット、メートル法粗
スレッド修復キット、メートル法
特徴
- ヘリコイルねじ山修復キットは、剥がれたねじ山を修復し、締め付け用途に新しいねじ山を作成するために使用されます。
- これらのキットには、ドリルビット、スチールタップ、取り付けツール、ヘリコイルインサートが含まれています。
- ドリルビットをハンドドリルに取り付けて、金属材料に必要な寸法の穴を開けることができます。
- タップは、ドリルで開けた穴にねじ切りを作成するために使用されます。
- これらのタップは高速度鋼で作られており、過酷な使用下での曲げや破損に耐える構造強度を備えています。
- ヘリコイルねじ付きインサートは、元のタップ付きねじ穴と比較して強力なねじ切りを実現し、ねじ山の摩耗を防ぎます。
- これらのヘリコイルねじ付きインサートには、メートルサイズとインチサイズ、および粗目と細目のバリエーションがあります。
- 耐食性と耐久性のためにステンレス鋼で作られています。
動作メカニズム
- ヘリコイルインサート、ネジ、またはボルトの長さに応じて、ヘリコイルネジ山修復キットからドリルを選択し、損傷したネジ山を穴あけします。
- 適切なサイズのタップ (Helicoil ねじ山修理キットに付属) を使用して、材料に開けられた穴に再度ねじ山を切ります。
- スレッドインサートを選択し、付属の取り付けツールを使用してインサートを穴に巻き付けます。
- タング ブレークオフ ロッドまたはパンチを使用してタングを取り外し、ボルトが自由に通過できるようにします。 大きな穴やスパーク プラグ インサートには、タングが自由になるまでタングを交互に曲げたり外したりするために、ロング ノーズ プライヤーが必要です。
- 修復されたねじ穴は、締結アプリケーションの準備ができています。
規格と承認
- ISO 9001
- QS 9000
よくある質問
Helicoil ネジ山修復キットの取り付けに関する問題のトラブルシューティング解決策は何ですか?
- ヘリコイルスレッドインサートの取り付け中に問題が発生した場合は、まずインサートを正しいタップとドリルのサイズに合わせてから、それらの摩耗を確認してください。 ヘリコイルねじプラグゲージは、インサートを取り付ける前にタップ穴をチェックするために使用することもできます。
- ヘリコイル インサートが完全に取り付けられているが、相手側ファスナーの巻き付けに問題がある場合は、ファスナーの寸法を、取り付けられているヘリコイル スレッド インサートの直径とピッチと一致させてください。
Helicoil スレッド修理キットの Helicoil インサートは、一度取り付けたら取り外すことができますか?
はい、Helicoil が提供します 除去ツール 取り付けられたヘリコイルインサートを取り付けて、取り付け時と反対の方向に緩めることにより、取り付けられたヘリコイルインサートを取り外すことができます。
Helicoil ネジ山修理キットと一緒に使用できる互換性のあるアクセサリにはどのようなものがありますか?
Raptor Supplies オファー ロックスレッドインサート 取り付けたファスナーをロックし、振動やトルクによる偶発的な回転スピンアウトを防ぎます。 交換品もご用意しております フリーランニングインサート と互換性のあるヘリコイル 修理キットのコンポーネント / ツール 古い、摩耗した、または損傷した部品を交換し、効率的な操作を提供します。
ヘリコイルインサートの径が取付前のタップ穴より大きいのはなぜですか?
ヘリコイルスレッドインサートの直径は、取り付け前のタップ穴の直径よりわずかに大きくなっています。これは、取り付けツールがヘリコイルインサートのタングにトルクを加えると、先頭コイルの直径が減少し、それによってインサートがタップ穴に入ることができるためです。 Helicoil ネジ付きインサートを取り付けた後、その高張力ステンレス鋼コイルがバネのように機能し、金属材料上で外側に拡張して強力な固定接続を実現します。
詳細はこちら
- シンクと噴水
- 自動車電気
- ソレノイド
- フードサービスコンセッション機器
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- モバイルワークベンチ
- 接地抵抗テスター
- 亜鉛メッキパイプ
- ユニット化された不織布ホイール
- 超音波流量計検出器
- FISKARS はさみ
- HONEYWELL ロングローラーレバーアクチュエーター プレミアムミニチュアスナップスイッチ
- MAYHEW TOOLS パンチセット
- ELKAY 壁、電子センサーボトル充填ステーション
- GEMS SENSORS エアフロースイッチピストンSpdt20va
- GPIMETERS メーターヘッドキット
- MCDONNELL & MILLER フロースイッチ
- VISIONTRON ボールトップロープポスト
- VESTIL PIHPシリーズ ポータブル赤外線ヒートパネル
- MANITOWOC カーテン