ねじ山インサート
スレッドインサートは、柔らかい素材、薄い素材、または剥がされてネジ穴のある素材にネジ付きファスナーを取り付けるのに適しています。自動車、航空宇宙、その他の用途に最適です。...続きを読む
インサートを押す
パワードライバー
ローレットプレスインサート
フィンサート
形式 | モデル | ドリルサイズ | フィン | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 170-006-BR | ¥4,796 | ||||
B | 270-006-BR | ¥5,624 | ||||
C | 370-332-BR | ¥9,611 | ||||
D | 370-4-BR | ¥4,898 | ||||
E | 370-5 ベッドルーム | ¥3,108 | ||||
F | 270-008-BR | ¥6,219 | ||||
G | 170-008-BR | ¥4,335 | ||||
H | 270-4-BR | ¥8,289 | ||||
I | 170-332-BR | ¥5,911 | ||||
J | 270-332-BR | ¥6,406 | ||||
K | 270-3-BR | ¥6,028 |
スローアウェイ突切りおよび溝入れインサート、ニュートラル、最大 2.5mm。 溝入れ幅
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DX18-2E250N02-GD6 WSM33S | CH6PAE | ¥6,198 |
スローアウェイ突切りおよび溝入れインサート、右勝手、最大 2mm。 溝入れ幅
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DX18-2E200R6-CF6 WSM33S | CH6PAD | ¥6,198 |
よくある質問
一部のねじインサートの直径が、取り付け前のタップ穴よりも大きいのはなぜですか?
選択されたねじインサートの直径は、取り付け前のタップ穴の直径よりわずかに大きくなっています。これは、取り付けツールがインサートの突起/突起にトルクを加えると、先頭コイルの直径が減少して取り付けが容易になるためです。 ねじ付きインサートが取り付けられると、バネのように機能し、材料上で外側に拡張して強力に固定されます。
ヘリカルインサートの長さはどのように選択すればよいですか?
ヘリカルインサートの長さは、少なくとも目的のネジの直径と同じ長さである必要があります。 ユーザーは、強度を高めるために、より長い長さのインサートを選択することもできます。 正確なインサートの長さは、用途とインサートに取り付けられる材料によって異なります。 鋼などの材料には長いインサートは必要ありません。 対照的に、アルミニウムのような柔らかい材料の場合は、より長いインサートが推奨されます。
ヘリカルスレッドインサートの取り付け方法は?
- 推奨サイズのドリルビットを使用して、インサート/ネジ/ボルトの長さに応じて穴を開けます。
- タップ(別売)を使用してドリル穴にネジを切り、取り付けツールを使用してインサートを穴に巻き付けます。
- プロングブレークオフツールまたはパンチを使用してプロングを取り外し、ファスナーが自由に通過できるようにします。
キーロックネジインサートの取り付け方法は?
- 必要な用途に応じて穴を開けます。
- ドリルで開けた穴をタップしてから、インサートを穴に巻き付けます。
- 取り付けツールとハンマーを使用してキーを材料に打ち込みます。
一度取り付けたスレッドインサートを取り外すことはできますか?
はい、一部のスレッド インサートは、取り外しツールを使用して取り外すことができ、取り付け時に使用した方向とは反対の方向に巻き戻すことができます。
詳細はこちら
- ホースリール
- 機械加工用品
- エアレーション
- 油圧ろ過
- バルブ
- エアレススプレーチップとチップガード
- 屈折計
- メカニカルソレノイド
- クリーンルーム粘着マット
- 別れおよび溝入れ工具
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ロックナット
- KIPP K0269、M12ネジサイズ調節可能なハンドル
- APPLETON ELECTRIC 3/4インチメタルハライドランプ
- COOPER B-LINE B521シリーズ XNUMX穴バスダクトアングル
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、5-40 Unc Lh
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyGel InstaView シリーズ ゲルタンク
- SANI-LAV バルブキット
- APPROVED VENDOR スナップディスクコントロール
- CHICAGO PNEUMATIC チェックバルブ
- GRAINGER ローラーベアリング