CHRISLYNN EZ Fix ヘビーデューティーインサート、UNC、カーボン
形式 | モデル | インサートの長さ | ドリルサイズ | おねじサイズ | めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9329-004 | 0.25 " | 5 / 32 " | 10-32 | 4-40 | ¥2,471 | |
A | 9329-006 | 0.28 " | #7 | 1 / 4-20 | 6-32 | ¥2,493 | |
A | 9329-008 | 0.29 " | F | 5 / 16-18 | 8-32 | ¥2,510 | |
A | 9329-3 | 0.406 " | 5 / 16 " | 3 / 8-16 | 10-24 | ¥2,521 | |
A | 9329-4 | 0.437 " | 23 / 64 " | 7 / 16-14 | 1 / 4-20 | ¥2,536 | |
A | 9329-5 | 0.484 " | 27 / 64 " | 1 / 2-13 | 5 / 16-18 | ¥2,575 | |
A | 9329-6 | 0.515 " | 31 / 64 " | 9 / 16-12 | 3 / 8-16 | ¥2,592 | |
A | 9329-8 | 0.656 " | 21 / 32 " | 3 / 4-10 | 1 / 2-13 | ¥2,694 | |
A | 9329-9 | 0.656 " | 21 / 32 " | 3 / 4-10 | 9 / 16-12 | ¥2,731 | |
A | 9329-7 | 0.656 " | 17 / 32 " | 5 / 8-11 | 7 / 16-14 | ¥2,642 | |
A | 9329-10 | 0.687 " | 49 / 64 " | 7 / 8-9 | 5 / 8-11 | ¥2,792 | |
A | 9329-12 | 0.781 " | 7 / 8 " | 1-8 | 3 / 4-10 | ¥2,967 | |
A | 9329-801 | 1" | 21 / 32 " | 3 / 4-10 | 1 / 2-13 | ¥2,874 | |
A | 9329-16 | 1.25 " | 1 9 / 32 " | 1 3 / 8-12 | 1-8 | ¥2,794 | |
A | 9329-1018 | 1.125 " | 49 / 64 " | 7 / 8-9 | 5 / 8-11 | ¥3,055 | |
A | 9329-14 | 1.125 " | 1 7 / 64 " | 1 1 / 4-7 | 7 / 8-9 | ¥3,906 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ほこりとマイクロファイバーの布
- ピアノヒンジ
- ストレッチラップディスペンサー
- 復水ドレンパン
- ろう付け合金
- 収納箱とコンテナ
- 給湯器
- クレーンと花綱設備
- ホースとスプリンクラーシステム
- コーキングとシーラント
- PARKER 接着シールワッシャー
- METRO ワイヤーカート
- WILKERSON エアレギュレーター、ノンライジングロック
- SMC VALVES 真空エジェクターライン
- WIRECRAFTERS 編まれたワイヤー
- EATON 1A シリーズ メス ORS スイベル 45 度肘
- WESTWARD スイベル O リング キット、3/4 秒
- ZURN シンクライナー
- SMC VALVES Cxsシリーズ ガイド付きシリンダ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 47