CHRISLYNN Rock Solid インサート、メトリック、高耐久、ステンレススチール
形式 | モデル | インサートの長さ | ドリルサイズ | おねじサイズ | めねじサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 76363 | 8 mm | I | M8 X 1.25 | M4 X 0.7 | 見積依頼
|
A | 76364 | 10 mm | 11 / 32 " | M10 X 1.25 | M5 X 0.8 | 見積依頼
|
A | 76365 | 12 mm | 27 / 64 " | M12 X 1.25 | M6 X 1 | 見積依頼
|
A | 76366 | 14 mm | 1 / 2 " | M14 X 1.5 | M8 X 1.25 | 見積依頼
|
A | 76566 | 14 mm | 1 / 2 " | M14 X 1.5 | M8 X 1 | 見積依頼
|
A | 76367 | 16 mm | 37 / 64 " | M16 X 1.5 | M10 X 1.5 | 見積依頼
|
A | 76567 | 16 mm | 37 / 64 " | M16 X 1.5 | M10 X 1.25 | 見積依頼
|
A | 76569 | 18 mm | 21 / 32 " | M18 X 1.5 | M12 X 1.25 | 見積依頼
|
A | 76369 | 18 mm | 21 / 32 " | M18 X 1.5 | M12 X 1.75 | 見積依頼
|
A | 76370 | 20 mm | 47 / 64 " | M20 X 1.5 | M14 X 2 | 見積依頼
|
A | 76570 | 20 mm | 47 / 64 " | M20 X 1.5 | M14 X 1.5 | 見積依頼
|
A | 76371 | 22 mm | 13 / 16 " | M22 X 1.5 | M16 X 2 | 見積依頼
|
A | 76571 | 22 mm | 13 / 16 " | M22 X 1.5 | M16 X 1.5 | 見積依頼
|
A | 76572 | 24 mm | 57 / 64 " | M24 X 2 | M18 X 1.5 | 見積依頼
|
A | 76573 | 30 mm | 1 3 / 32 " | M30 X 2 | M20 X 1.5 | 見積依頼
|
A | 76373 | 30 mm | 1 3 / 32 " | M30 X 2 | M20 X 2.5 | 見積依頼
|
A | 76574 | 32 mm | 1 3 / 16 " | M32 X 2 | M22 X 1.5 | 見積依頼
|
A | 76375 | 33 mm | 1 7 / 32 " | M33 X 2 | M24 X 3 | 見積依頼
|
A | 76575 | 33 mm | 1 7 / 32 " | M33 X 2 | M24 X 2 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換可能なヘッドトルクレンチ
- 可燃性キャビネット
- タスク照明
- 呼吸器用クリーニングキットとワイプ
- アンダーザフックパレットリフター
- ショップ家具
- ネジ
- ぼろきれとワイプ
- 減速機
- グラスファイバー
- BRADY パイプマーカー、高圧水
- KEO 皿穴、コバルト、1フルート、90度の夾角
- MIDWEST PACIFIC 熱活性化シュリンクフィルム、PVC
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 製作フィッティング ティー、ガスケット x スピゴット x ガスケット
- SPEARS VALVES CPVC Yストレーナー、真のユニオンねじ山、FKM
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ 12 ポイント ブラック インダストリアル フィニッシュ ディープ スタンダード ソケット
- ALL GEAR 編み込みセーヌ糸
- GRAINGER フラットハンドルユーティリティカート
- BALDOR / DODGE SLボールベアリング