SIGNODE ストラップディスペンサー 生産ライン、屋外の土場、倉庫用途でのディスペンス用の重いストラップコイルを保持するのに適しています。 固定された大きなホイールは現場での携帯性を提供し、ブレーキは不要なロールの回転と巻き戻しを排除します。 16、25、28、および28.5インチの長さのバリエーションで利用可能
生産ライン、屋外の土場、倉庫用途でのディスペンス用の重いストラップコイルを保持するのに適しています。 固定された大きなホイールは現場での携帯性を提供し、ブレーキは不要なロールの回転と巻き戻しを排除します。 16、25、28、および28.5インチの長さのバリエーションで利用可能
ストラッピング ディスペンサーを使用購入に進む、カートンやパレットのバンド掛けが簡単かつ迅速になります。これらのバンド掛けディスペンサーは、自動機械または手動ツールを使用した効率的なバンド掛け作業に最適です。
ストラップディスペンサー
詳細はこちら
- ポンプ制御
- ハードウェア用品
- 電磁弁とコイル
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- ヒートガンとアクセサリー
- ミニチュアサーキットブレーカを接続する
- ワイヤー管理ツール
- 特殊ツール
- ランプモジュールとコンタクトブロックの組み合わせ
- ドライブキャップのバインド
- JUSTRITE キャビネットカバー
- ALC 研磨ストレーナー
- AME INTERNATIONAL Oリング
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、8-36 Unf
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-8 Un
- LEESON 50ヘルツモーター、三相、TEFC、リジッドベース
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、フランジ付きエンド、FKM
- APPROVED VENDOR ティー
- ROBINAIR マニホールドホースキット
- CRESTWARE 丸型保存容器