Signode Df-15 | ストラッピングディスペンサー 16 X 25 インチ | 4bu76 | Raptor Supplies 日本
SIGNODEDF-15ストラップディスペンサー16x25インチ| AD6WCQ 4BU76

SIGNODE DF-15 ストラッピングディスペンサー 16 x 25 インチ

在庫あり
アイテム:AD6WCQ モデル:DF-15相互参照:4BU76

入手する 4月 4, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥157,466 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ストラップディスペンサー
コイルタイプミル傷
コア径8 "または16"
全体の高さ37.75 "
全体の長さ(Overall Length)16 "
全幅25 "

発送情報:

船の重量(kg) 29.48
船高(cm)97.16
船の長さ(cm)64.14
船幅(cm)50.17
HSコード7326908588
原産国MX

商品の詳細:

  • ストラップサイズ(3 / 8〜3 / 4 ")

製品バリエーション

プロダクトモデルコア径全体の高さ全体の長さ(Overall Length)全幅価格
SIGNODE422300ストラップディスペンサー28-1 / 2 x18インチ| AB9FGT 2CVC1 42230016 "38 "28.5 "18 "¥201,960
SIGNODEDF-10RWストラップディスペンサー28x 18-1 / 2インチ| AD6WCR 4BU77 DF-10RW8 "または16"41 "28 "18.5 "¥170,225
SIGNODEDD-1Aストラップディスペンサー25x12インチ| AD6WCT 4BU78 DD-1A6 "または16"41 "25 "12 "¥235,324

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SIGNODE DF-15 ストラッピングディスペンサー 16 x 25 インチ
¥157,466 /単価