SPEEDAIRE ソレノイドコイルコネクタ
DIN436050Aソレノイドコイルコネクタ
ソレノイドバルブコネクタは、圧力スイッチとソレノイドバルブを取り付けるように設計されています。 これらの電磁弁コネクタは通常、環境に強いジャンクションボックスとして使用されます。 これらは、DINタイプB(22mm)またはDIN 435060A(30mm)コイルと互換性があります。 120VACおよび24VDCの電圧定格で利用可能なこれらのバルブコネクタの範囲から選択してください。
ソレノイドバルブコネクタは、圧力スイッチとソレノイドバルブを取り付けるように設計されています。 これらの電磁弁コネクタは通常、環境に強いジャンクションボックスとして使用されます。 これらは、DINタイプB(22mm)またはDIN 435060A(30mm)コイルと互換性があります。 120VACおよび24VDCの電圧定格で利用可能なこれらのバルブコネクタの範囲から選択してください。
ソレノイドコイルコネクタ、DINタイプ
ソレノイドバルブコネクタは、ソレノイドバルブと圧力スイッチを接続するために製造されています。 これらのリードプラグは、成形ワイヤ、コード、およびプラグインで構成されています。 0.86インチと1.18インチの幅で利用可能なこれらのバルブコネクタの範囲から選択してください Raptor Supplies.
ソレノイドバルブコネクタは、ソレノイドバルブと圧力スイッチを接続するために製造されています。 これらのリードプラグは、成形ワイヤ、コード、およびプラグインで構成されています。 0.86インチと1.18インチの幅で利用可能なこれらのバルブコネクタの範囲から選択してください Raptor Supplies.
コネクタDin436050aプラグイン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3FFY9 | AC9BGX | ¥6,712 |
詳細はこちら
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 機械切削工具
- 機械液
- 殺虫剤と害虫駆除
- 作物の苗床と造園
- サニタリーチューブ継手
- スレッドロッカー
- ランプホルダー
- 壁に取り付けられた格納式バリア
- 電気柵用品
- GERBER PLUMBING ホットステムとボンネット
- NORTH BY HONEYWELL フェイスシールドブラケット
- QORPAK クロージャー48-400ホワイト
- NOTRAX マスタートラックススペシャルカラーインドアマット
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- EATON 10250T シリーズ コンタクト ブロック
- DWYER INSTRUMENTS 490A シリーズ ウェット/ウェット ハンドヘルド デジタル圧力計
- REGAL スーパータフVエンドミル 5枚刃 ハイス、CC、ALTiN
- HONEYWELL サーモスタットリモートセンサー
- WILSON ロックアウト南京錠