入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドコイルコネクタ |
高さ | 1.06 " |
リードタイプ | プラグ |
長さ | 1.5 " |
タイプ | DIN436050A |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 1.18 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | HU |
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3FFZ1 | 24 VDC | ¥12,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。