エアウェイマニュファクチュアリング メスコネクタ
形式 | モデル | フレアネジサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2405-1212SS | 1-1/16-12 | 1.375 " | 4800のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥22,488 | |
A | 2405-1616SS | 1-5/16-12 | 1.625 " | 3500のプサイ | 1" | 1" | ¥32,544 | |
A | 2405-0504SS | 1 / 2-20 | 3 / 4 " | 6000のプサイ | 1 / 4 " | 5 / 16 " | ¥9,619 | |
A | 2405-0806SS | 3 / 4-16 | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥9,685 | |
A | 2405-0808SS | 3 / 4-16 | 1.125 " | 6000のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥14,192 | |
A | 2405-1008SS | 7 / 8-14 | 1.125 " | 6000のプサイ | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ¥22,958 | |
A | 2405-0402SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 6000のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥4,328 | |
A | 2405-0404SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 6000のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥7,152 | |
A | 2405-0604SS | 9 / 16-18 | 3 / 4 " | 6000のプサイ | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥6,443 | |
A | 2405-0606SS | 9 / 16-18 | 7 / 8 " | 6000のプサイ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥9,942 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アワーメーター
- インパクトビットセット
- スプレーガンカップライナー
- HIDコンデンサ
- シュリンククランプ
- ベアリング
- ドック機器
- 天井タイルと断熱材
- 中央機器
- プールとスパポンプ
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS ボラードカバー
- DAYTON タイミングベルト、55 mm幅、曲線歯デザイン
- ARO 修理キットHdpe
- PROTO 回収ツールフレキシブル1/2インチ
- AME INTERNATIONAL 茎
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、2 1/2-12ねじに移動します
- APOLLO VALVES ビーニー
- ANVIL 4穴オープンアングルコネクタ
- SPEARS VALVES PVC ホワイト メス アダプター、ASTM スピゴット x FBSP