はんだ付けアクセサリ
抵抗はんだパワーユニット
American Beauty の抵抗はんだ付け電源ユニットは、電極に電力を供給するために高出力を生成します。 これらのユニットは、内部コンポーネントを保護するための頑丈なスチールケース、ハンドピースのリング端子コネクタとしっかりと接続するためのスタッドおよびウィングナット、および持ち運びのためのトップハンドルを備えています。 これらの CE および RoHS 準拠の抵抗はんだ付け電源ユニットは、250、1100、1800、および 3000 ワットの電力定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
American Beauty の抵抗はんだ付け電源ユニットは、電極に電力を供給するために高出力を生成します。 これらのユニットは、内部コンポーネントを保護するための頑丈なスチールケース、ハンドピースのリング端子コネクタとしっかりと接続するためのスタッドおよびウィングナット、および持ち運びのためのトップハンドルを備えています。 これらの CE および RoHS 準拠の抵抗はんだ付け電源ユニットは、250、1100、1800、および 3000 ワットの電力定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ショットメーター
はんだ除去交換のヒント
IPAクリーニングワイプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1608-100R | ¥9,141 | |
B | 1608-100FL | ¥11,264 | |
C | 1610-100R | ¥9,171 | |
D | 1610-100FL | ¥11,613 | |
E | 1608-100DSP | ¥9,649 |
はんだ除去ブレード、5フィート、銅
American Beauty Dri-Wick はんだ除去ブレードは、回路基板コンポーネント、ポスト、ポット、フラグ、スルーホール接続、パッド、トレースのはんだ除去用に設計されています。 これらは銅で作られ、ロジンフラックスでコーティングされているため、完全な洗浄と長期にわたる酸化からの保護が可能です。 これらの帯電防止ブレードは、ESD 対応の静電気散逸ボビンに梱包されており、長さ 5 フィートのスプールで入手できます。
American Beauty Dri-Wick はんだ除去ブレードは、回路基板コンポーネント、ポスト、ポット、フラグ、スルーホール接続、パッド、トレースのはんだ除去用に設計されています。 これらは銅で作られ、ロジンフラックスでコーティングされているため、完全な洗浄と長期にわたる酸化からの保護が可能です。 これらの帯電防止ブレードは、ESD 対応の静電気散逸ボビンに梱包されており、長さ 5 フィートのスプールで入手できます。
変換キット
はんだ付けスポンジ
抵抗はんだ付けシステム
American Beauty の抵抗はんだ付けシステムは、鋼鉄または非鉄合金 (アルミニウム、ニッケル、銅) を接合する際の強度と制御の理想的な組み合わせを提供します。 ユーザーの疲労を軽減する快適なグリップパッドを備えた手のひらサイズのハンドピースが装備されています。 さらに、ノッチを付けたり成形したりできる銅コーティングされたカーボン電極と統合されているため、ユーザーはハンドピースをカスタマイズできます。 これらの RoHS 準拠のはんだ付けシステムには、ハンズフリーで電源を投入し、事実上火花を除去するためのフットスイッチが付属しています。
American Beauty の抵抗はんだ付けシステムは、鋼鉄または非鉄合金 (アルミニウム、ニッケル、銅) を接合する際の強度と制御の理想的な組み合わせを提供します。 ユーザーの疲労を軽減する快適なグリップパッドを備えた手のひらサイズのハンドピースが装備されています。 さらに、ノッチを付けたり成形したりできる銅コーティングされたカーボン電極と統合されているため、ユーザーはハンドピースをカスタマイズできます。 これらの RoHS 準拠のはんだ付けシステムには、ハンズフリーで電源を投入し、事実上火花を除去するためのフットスイッチが付属しています。
コネクタアセンブリ
クリーニングピン
スリーブアセンブリ
はんだ付けスタンド
American Beauty はんだ付けスタンドは、家具や機器への損傷を防ぐために、加熱されたごてをしっかりと配置するために使用されます。 軽量スチール製で、100 ~ 550 ワットのアイロンに最適です。 深い溝の設計により、はんだごての転がりを効果的に防ぎます。 これらのはんだ付けスタンドには、1 インチと 4 インチの長さがあります。
American Beauty はんだ付けスタンドは、家具や機器への損傷を防ぐために、加熱されたごてをしっかりと配置するために使用されます。 軽量スチール製で、100 ~ 550 ワットのアイロンに最適です。 深い溝の設計により、はんだごての転がりを効果的に防ぎます。 これらのはんだ付けスタンドには、1 インチと 4 インチの長さがあります。
Flux
American Beauty フラックスは、回路基板を洗浄し、金属表面の変色膜を除去するように設計されています。 はんだの濡れと広がりを促進し、American Beauty PSK25 および PSK50 プロフェッショナルはんだ付けキットに最適です。 これらのフラックスは水溶性で残留物を残しません。 ASTM および RoHS 規格に準拠しており、腐食を防ぐ亜鉛フリーの組成を備えています。 2 オンスのジャーと 6 インチのペンで入手可能な幅広いフラックスからお選びください。 Raptor Supplies.
American Beauty フラックスは、回路基板を洗浄し、金属表面の変色膜を除去するように設計されています。 はんだの濡れと広がりを促進し、American Beauty PSK25 および PSK50 プロフェッショナルはんだ付けキットに最適です。 これらのフラックスは水溶性で残留物を残しません。 ASTM および RoHS 規格に準拠しており、腐食を防ぐ亜鉛フリーの組成を備えています。 2 オンスのジャーと 6 インチのペンで入手可能な幅広いフラックスからお選びください。 Raptor Supplies.
ブレーズ
溶接ブランケット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 376-10X10 | ¥78,482 | |
A | 376-8X8 | ¥56,735 | |
B | 385-6X6 | ¥22,488 | |
B | 385-6X8 | ¥37,134 | |
C | 364-8X8 | ¥34,197 | |
D | 316-18X18 | ¥5,933 | |
D | 316-6X8 | ¥59,381 | |
E | 316-8X8 | ¥95,306 | |
F | 321-3X4 | ¥35,432 | |
G | 374-10X10 | ¥65,173 | |
A | 376-6X10 | ¥61,518 | |
A | 376-8X10 | ¥62,815 | |
D | 316-10X10 | ¥147,596 | |
H | 367-6X8 | ¥26,938 | |
E | 316-4X6 | ¥34,065 | |
E | 317-6X6 | ¥72,254 | |
D | 316-8X10 | ¥115,799 | |
F | 321-6X6 | ¥81,640 | |
I | 379-6X8 | ¥56,841 | |
H | 367-10X10 | ¥59,166 | |
J | 372-6X10 | ¥21,213 | |
K | 367-6X6 | ¥20,463 | |
A | 397-10X10 | ¥73,202 | |
A | 397-6X6 | ¥25,002 | |
A | 397-8X10 | ¥54,697 |
溶接スクリーン
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 548HD-8X8 | ¥95,032 | ||
B | 536-8X8 | ¥95,161 | ||
C | 533-8X8 | ¥107,593 | ||
B | 522-6X8 | ¥55,209 | ||
D | 548-6X8 | ¥102,690 | ||
E | 522-6X6 | ¥41,781 | ||
B | 536HD-6X6 | ¥73,869 | ||
B | 536-6X6 | ¥63,826 | ||
F | 535HD-6X6 | ¥72,237 | ||
B | 536-6X8 | ¥75,803 | ||
B | 548-6X10 | ¥129,087 | ||
G | 522HD-4X6 | ¥65,105 | ||
H | 533-6X10 | ¥56,034 | ||
D | 548-6X6 | ¥93,742 | ||
C | 533HD- 4x6 | ¥55,284 | ||
G | 522HD-8X8 | ¥89,942 | ||
F | 535HD-8X8 | ¥111,619 | ||
F | 535HD-6X8 | ¥88,368 | ||
B | 536-4X6 | ¥38,796 | ||
I | 522HD-6X10 | ¥82,033 | ||
J | 522-6X10 | ¥56,034 | ||
G | 522HD-6X6 | ¥58,305 | ||
G | 522HD-6X8 | ¥59,066 | ||
D | 548-8X8 | ¥68,720 | ||
B | 536HD-6x8 | ¥90,712 |
ブレーズ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 31英国76 | ¥20,831 | |
B | 165209 | ¥161,837 | |
B | K050050-001 | ¥5,529 | |
C | 1210-2017-000 | ¥1,901 | |
D | 72401 | ¥72,456 | |
E | 70842 | ¥63,516 | |
F | 31英国70 | ¥7,395 | |
G | 31英国81 | ¥9,800 | |
B | 202-12-4005 | ¥321,710 | |
H | 1210-0096-000 | ¥22,467 |
ブタン電源コードレスはんだごて
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PI-20SIK | ¥13,138 | |
B | UT-100Si-TC | ¥62,959 |
溶接ブース
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 538WC-338-6X6 | ¥233,473 | ||
A | 538WC-338-6X8 | ¥261,938 | ||
B | 538WC-338S-6X8 | ¥263,735 | ||
B | 538WC-338S-6X6 | ¥237,640 |
詳細はこちら
- ディスペンシングガン
- データ記録
- ラボの消耗品
- 鋳鉄
- 溶接オーブンおよび付属品
- ロックワッシャー
- LED投光器
- ミゼットロック装置
- 溶接ノズル
- リンクフィルター
- KIPP M10ネジサイズSS調節可能なハンドル
- WIREMOLD 400レースウェイのレースウェイフィッティング
- OIL SAFE ヘビーデューティモバイルワークセンター
- APPLETON ELECTRIC 26ワットLED照明器具
- EATON 203003 シリーズ T 字/Y アダプター
- BROWNING U1形 割テーパブッシュ
- JUSTRITE Sure-Grip EX シリーズ Compac 標準腐食キャビネット
- GRAINGER 高視認性ベスト、メッシュポリエステル、バックジッパー、ANSIクラス2
- CHICAGO FAUCETS ボタンアセンブリ
- PHILIPS S字型豆電球