小さな池/噴水ポンプ
熱可塑性ポンプ
リトル ジャイアント熱可塑性プラスチック ポンプは、地下の排水ピットから水を排水するために使用され、排水ピットの底に沈められた状態で動作します。 これらのポンプはポンプ モーターを冷却するために完全に水に浸されているため、過熱することなく長時間動作できます。 排水ピットの水位が一定まで上昇購入に進むポンプモーターを起動し、水が下降購入に進むポンプモーターを停止するスイッチが付いています。
リトル ジャイアント熱可塑性プラスチック ポンプは、地下の排水ピットから水を排水するために使用され、排水ピットの底に沈められた状態で動作します。 これらのポンプはポンプ モーターを冷却するために完全に水に浸されているため、過熱することなく長時間動作できます。 排水ピットの水位が一定まで上昇購入に進むポンプモーターを起動し、水が下降購入に進むポンプモーターを停止するスイッチが付いています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 93710510 | ¥220,670 | 見積依頼 |
A | 93712010 | ¥165,869 | 見積依頼 |
A | 93712015 | ¥182,019 | 見積依頼 |
A | 93711520 | ¥212,843 | 見積依頼 |
A | 93711005 | ¥84,646 | 見積依頼 |
A | 93710520 | ¥272,047 | 見積依頼 |
A | 93710515 | ¥246,605 | 見積依頼 |
A | 93710505 | ¥138,471 | 見積依頼 |
A | 93712520 | ¥207,706 | 見積依頼 |
A | 93712515 | ¥154,373 | 見積依頼 |
A | 93711510 | ¥162,934 | 見積依頼 |
A | 93710705 | ¥113,515 | 見積依頼 |
A | 93711515 | ¥185,198 | 見積依頼 |
A | 93711505 | ¥138,713 | 見積依頼 |
A | 93711020 | ¥258,104 | 見積依頼 |
A | 93711015 | ¥183,729 | 見積依頼 |
A | 93711010 | ¥141,895 | 見積依頼 |
A | 93710715 | ¥219,694 | 見積依頼 |
A | 93710720 | ¥251,742 | 見積依頼 |
A | 93710710 | ¥172,964 | 見積依頼 |
A | 93712020 | ¥212,843 | 見積依頼 |
ポンプファウンテン1 / 28HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
518600 | AD9FPK | ¥41,728 |
池エアインジェクションポンプABS15フィートコード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
50041 | AH7XZB | ¥44,531 |
水中ポンプ 1/90HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
12U596 | AA4MHL | ¥18,787 |
デュアル排出ウォーターガーデンポンプ、1-1/4 インチ排出、20 フィート遮断
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
566409 | AD9FPD | ¥42,308 |
ポンプ噴水70Gph
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ウイイレ70 | AD9FPP | ¥11,429 |
ウイスキーバレルファウンテン、15 gph、プラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14940294 | BQ3VCT | ¥42,088 | 詳細を参照してください。 |
ダイレクトドライブポンプ、3500 Gph
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
566417 | BQ4DRT | ¥61,210 | 詳細を参照してください。 |
Calポンプ、2500 Gph
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PW2500 | BQ7YRQ | ¥55,705 | 詳細を参照してください。 |
噴水ポンプ、1150 GPH
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
566724 | BR7RTY | ¥32,368 | 詳細を参照してください。 |
マリンポンプ 大型ブラケット付 AC115V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517200005 | CV8PKQ | - | 見積依頼 |
マリンポンプ ブラケット付 AC230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517200004 | CV8PKP | - | 見積依頼 |
ダイレクトドライブ水機能ポンプ、1/30 馬力、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517100001 | CV8PLB | - | 見積依頼 |
芝生用スプリンクラー ポンプ、3/4 馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558297 | CV8PKH | - | 見積依頼 |
芝生用スプリンクラー ポンプ、1-1/2 馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558295 | CV8PKK | - | 見積依頼 |
マリンポンプ ブラケット付 AC115V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517200001 | CV8PKN | - | 見積依頼 |
ダイレクトドライブ水機能ポンプ、1/10 馬力、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517100002 | CV8PLC | - | 見積依頼 |
ダイレクトドライブ噴水ポンプ、11 A、115 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
566071 | CV8PPE | - | 見積依頼 |
ダイレクトドライブ水機能ポンプ、1/10 馬力、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517100003 | CV8PLD | - | 見積依頼 |
ダイレクトドライブ噴水ポンプ、12 A、115 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
566070 | CV8PPD | - | 見積依頼 |
小さな池/噴水ポンプ
Raptor Supplies は、Dayton、Little Giant Pumps、Oase、Pond Boss などのブランドの高性能池ポンプと噴水ポンプを幅広く提供しています。 これらのポンプは、池の水を循環させ、池のフィルター、噴水、または滝に電力を供給するように設計されており、池の金庫室またはスキマーボックスに直接設置できるため、ポンプに呼び水をする必要がありません。 池用ポンプは、最大 12 アンペアの全負荷電流定格を持つ断続的/連続使用モーターを備えています。 これらは下部ヘッドで高流量を提供し、システムを詰まらせることなく固体材料を処理することもできます。 海洋および海洋産業における淡水または海水の循環用に、小型池用ポンプと同じ機能を備えた船舶用ポンプも提供しています。これらのポンプは、最大 18 フィートの揚程を生成できます。
詳細はこちら
- 検査および取得ツール
- 閉所での作業
- ディスペンシングガン
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- ブリアブルガス
- ハンドヘルドおよびキャニスター掃除機
- アイストート
- スペシャリティサンダース
- 油圧パイプカッター
- 再利用可能なアイスパック
- ACCUFORM SIGNS ステータスアラートタグホルダー、プラスチック、12 "x 4-1 / 2"
- SIEMENS ボルトオンサーキットブレーカ、FDトリップユニット
- BRADY バリケードテープ、斜めのストライプ
- B&K PRECISION 単一出力DC電源デジタル
- ALEMITE 電子流量計、リジッドエクステンション
- MILLER - WELDCRAFT エンジン駆動溶接機、Bobcat225シリーズ
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ 12 ポイント ソケット セット、クローム
- CASH VALVE バルブ修理キット
- CHICAGO HARDWARE 金属製の束縛
- DEWALT ジョバー長ドリルビットセット