LUBE サイトプラグ LSP51 および LSP151 サイト プラグは、機械内のオイル レベルを迅速に目視検査できるように設計されています。 改ざん防止機能を備えたソーダライムガラスの覗き窓と、汚染物の侵入を防ぐBuna-Nシールが特徴です。 最大 1750 psi の圧力に耐えることができます。
LSP51 および LSP151 サイト プラグは、機械内のオイル レベルを迅速に目視検査できるように設計されています。 改ざん防止機能を備えたソーダライムガラスの覗き窓と、汚染物の侵入を防ぐBuna-Nシールが特徴です。 最大 1750 psi の圧力に耐えることができます。
LDI Industries の一部である Lube Devices のサイト プラグは、ギア ケースやベアリング ハウジング内のオイルの存在を迅速に目視検査できるように設計されています。これらは、貯水池内の液体レベルを示すのに適しています。
サイトプラグゲージ
ゲージサイトプラグ
形式 | モデル | 最大PSIの運用 | NPT | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LSP151-09-01 | ¥27,361 | ||||
A | LSP151-07-01 | ¥13,070 | ||||
A | LSP151-08-01 | ¥12,951 | ||||
A | LSP151-05-01 | ¥4,060 | ||||
A | LSP151-06-01 | ¥5,969 | ||||
B | LSP151-03-01 | ¥2,830 | ||||
A | LSP151-04-01 | ¥3,000 |
詳細はこちら
- 構造
- 仕上げツール
- ターミナルブロック
- ブッシング
- プラスチック
- アンカーボルト
- ゴミ袋
- 空圧式油圧ポンプ
- プラスチックCセクション
- 炭素鋼エキスパンドシート
- DIVERSI-PLAST 30 "外側の長さのネストコンテナ
- AMERICAN TORCH TIP チューブミラーに連絡する
- PARKER フィルターカートリッジ、ハニカム創傷
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 白衣
- APPROVED VENDOR 1/2 "-3/4" TriClover互換継手ガスケット
- COOPER B-LINE タイプ 12 モジュラー シングル ドア自立式地上マウント切断エンクロージャ
- ANVIL S40エキセントリックプレーンスエージニップル
- VESTIL FE-EACHシリーズ 丸型または三角型フォークエクステンション
- VESTIL 廃棄物処理トップス
- WIDIA 汎用荒・仕上げ用超硬コーナーラジアスエンドミル