入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイトプラグ |
ボディ | ソリッドブラス |
演算 | ギアボックスまたはリザーバー内の液面の目視検査を許可する |
材料 | ガラス |
最大PSIの運用 | 25 |
NPT | 1-1/2- 11-1/2 |
視力径 | 1-7 / 16インチ |
視力資料 | ガラス |
タイプ | 低PSI液面 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
モデル | 最大PSIの運用 | NPT | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LSP151-03-01 | 100 | 3 / 8-18 | 低PSI液面 | ¥2,830 | |
LSP151-04-01 | 100 | 1 / 2-14 | 低PSI液面 | ¥3,000 | |
LSP151-05-01 | 60 | 3 / 4-14 | 低PSI液面 | ¥4,060 | |
LSP151-06-01 | 60 | 1- 11-1 / 2 | 低PSI液面 | ¥5,969 | |
LSP151-07-01 | 25 | 1-1/4- 11-1/2 | SAEOリングシール | ¥13,070 | |
LSP151-09-01 | 10 | 2- 11-1 / 2 | 低PSI液面 | ¥27,361 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。