ADVANTECH シーブシェイカー
ふるい振とう機は、粒子の分離とサイズ測定のために設計された装置です。正確な粒子の分離を容易にするふるいの積み重ねを利用します。選択されたモデル...続きを読む
シーブシェイカー
8 試験ふるい振とう機
12インチテストふるいシェーカー、デジタルタイマー、1/4 HP
アドバンテックの 12 インチ試験ふるい振とう機は、品質保証要件を満たす粒子の分離とサイズ測定用に設計されています。 これらの DuraTap ふるいシェーカーは、過酷な負荷サイクルに耐えられる頑丈な鋼合金で作られており、より長い寿命を保証するためにグリースフィッティングと統合されています。 垂直に取り付けられた密閉型の 1/4 HP 電気モーターがあり、半日以上連続稼働し、200 mm のふるいに対応しています。
アドバンテックの 12 インチ試験ふるい振とう機は、品質保証要件を満たす粒子の分離とサイズ測定用に設計されています。 これらの DuraTap ふるいシェーカーは、過酷な負荷サイクルに耐えられる頑丈な鋼合金で作られており、より長い寿命を保証するためにグリースフィッティングと統合されています。 垂直に取り付けられた密閉型の 1/4 HP 電気モーターがあり、半日以上連続稼働し、200 mm のふるいに対応しています。
DuraTap8インチテストふるいシェーカー
Advantech DuraTap ふるい振とう機は、粒子の分離とサイズ測定のために設計されています。 これらの電動ユニットには、材料を最大 1 分間振動させる強力な 4/1 または 3/99 馬力の電気モーターが装備されています。 バケット、シンク、またはふるい皿の上に垂直に取り付けることができます。 グリースフィッティングによりベアリングの寿命が長くなります。 これらの試験ふるいシェーカーにはデジタル タイマーが組み込まれており、フルハイト 6 個またはハーフハイト 13 個のふるい、パン、カバーを収納できます。
Advantech DuraTap ふるい振とう機は、粒子の分離とサイズ測定のために設計されています。 これらの電動ユニットには、材料を最大 1 分間振動させる強力な 4/1 または 3/99 馬力の電気モーターが装備されています。 バケット、シンク、またはふるい皿の上に垂直に取り付けることができます。 グリースフィッティングによりベアリングの寿命が長くなります。 これらの試験ふるいシェーカーにはデジタル タイマーが組み込まれており、フルハイト 6 個またはハーフハイト 13 個のふるい、パン、カバーを収納できます。
ふるい振とう機変換キット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PA8 | AA8CCL | ¥173,087 |
ふるい振とう機220Vac 50 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DT2512 | AA8CCK | ¥1,065,900 |
詳細はこちら
- ソケットとビット
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ファンブレードとプロペラ
- ブッシング
- コンピュータ用品とメディア
- 手動ウインチ
- フラットヘッドスパイク
- ベントキャップ
- ウェーブワッシャー
- ドリルビットシャープナー
- BRADY 車両プラカード、ピクトグラム付き毒2
- 3M スプレー接着剤、タンク
- SOUTHWIRE COMPANY 照明ケーブル
- APOLLO VALVES ストレーナー
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、ねじ山付きエンド、FKM
- DAYTON 弾性ピン
- GASTON MILLE 耐切傷安全靴
- SMC VALVES IS1000シリーズ 圧力スイッチ
- VESTIL AWRシリーズ アルミニウム製歩行用スロープ
- WIDIA ボール盤