HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ロッカースイッチ
モーメンタリオン/オフ/モーメンタリオンロッカースイッチ
オン/オフロッカースイッチ
オン/オフ/オンロッカースイッチ
マリングレードロッカースイッチ、パイロットライト付き
Hubbell Wiring Device-Kellems 船舶用グレード、単極、単投 / 双投ロッカー スイッチは、建設および産業用途で XNUMX つの場所から XNUMX つまたは XNUMX つの電気設備を制御するのに最適です。 端子上の配線接続を最適化するためのスペード端子設計を採用しています。 これらの船舶グレードのロッカー スイッチは、押されたときに治具回路を接続し、押す力が取り除かれるとすぐに回路を切断する瞬間的な接点トグル機構、または負荷がオンの位置にあるときに信号を送る赤色のパイロット ライトを備えています。
Hubbell Wiring Device-Kellems 船舶用グレード、単極、単投 / 双投ロッカー スイッチは、建設および産業用途で XNUMX つの場所から XNUMX つまたは XNUMX つの電気設備を制御するのに最適です。 端子上の配線接続を最適化するためのスペード端子設計を採用しています。 これらの船舶グレードのロッカー スイッチは、押されたときに治具回路を接続し、押す力が取り除かれるとすぐに回路を切断する瞬間的な接点トグル機構、または負荷がオンの位置にあるときに信号を送る赤色のパイロット ライトを備えています。
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- ファンブレードとプロペラ
- 屋外エリア備品
- モバイルビンカートとワークステーション
- データ記録
- タイダウンアクセサリー
- ホールソーアクセサリー
- マウントされていないリニアベアリング
- ドックシール
- ペイントミキサー
- INNOVATIVE COMPONENTS 3 / 8-16ネジサイズ溝付きノブ
- APPROVED VENDOR ポータブルコード、SOOWジャケットタイプ
- DELTA 破壊に強い浴室の蛇口、真ちゅう
- NILFISK 水銀回収真空
- CHICAGO FAUCETS 浴室の蛇口、真ちゅうの鋳造
- CELLTREAT 円筒形ボトル
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用 3 方向垂直ボールバルブ、DIN ソケット、EPDM、メートル法
- EATON 電流センサーキット
- CHERNE パイププラグ
- DIXON F30 シリーズ ジャンボ エアライン フィルター