入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッカースイッチ |
AC接点定格 | 15A誘導負荷 |
ボディカラー | ブラック |
お問合せフォーム | SPST |
DCコンタクトレーティング | 5A @ 12V |
取付穴 | 0.875 "×1.5」 |
接続数 | 2 |
動作温度 範囲 | 32度から100度F |
おすすめの使い方 | スターター、ウインチ、ゲージ |
スイッチの色 | ブラック |
スイッチ機能 | 瞬間的なオン/オフ |
ターミナル | 1/4 "クイック接続タブ |
UPC | 999571288088 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。