Mueller Industries 冷凍アクセス バルブ | Raptor Supplies 日本

MUELLER INDUSTRIES 冷凍アクセスバルブ

フィルタ

冷凍アクセス バルブは、冷媒の充填、回収、排出、およびシステムのテストと保守のために HVAC システムにアクセスできるようにします。それらはにインストールされています...続きを読む

MUELLER INDUSTRIES -

冷凍フィッティング

形式モデル接続接続サイズ内部径長さ材料製品説明タイプ価格
A157271/21 / 2 "x 1 / 2"-1 15 / 16 "黄銅/銅拡張はんだへの内部フレアスイベルアダプター¥1,753
B050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "真鍮ショートフォージドナッツショートフォージドナッツ¥850
C047801/21/4 "SAE M x 1/2 MPT1 / 2 "1 13 / 16 "真鍮NPTFEへのハーフユニオンフレアハーフユニオン¥898
D045441/41 / 4 "-1 / 2 "真鍮フレアシールキャップシールキャップ¥223
E004011/41 / 4 "3 / 16 "-銅フレアガスケット ¥114
F004141/41 / 4 "---銅フレアシールボンネットシールボンネット¥214
B050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "真鍮ショートフォージドナッツショートフォージドナッツ¥429
C045851 / 4 x 1 / 41/4 "SAE M x 1/4 MPT1 / 4 "1.25 "真鍮NPTFEへのハーフユニオンフレアハーフユニオン¥524
G003251 / 4 x 1 / 41/4 "SAE M x 1/4 SAE M-1.187 "真鍮フレアからフレアへカップリング¥599
A157251 / 4 x 1 / 41 / 4 "x 1 / 4"-1.625 "黄銅/銅拡張はんだへの内部フレアスイベルアダプター¥762
C003301 / 4 x 1 / 81/4 "SAE M x 1/8 MPT-1"真鍮NPTFEへのハーフユニオンフレアハーフユニオン¥490
H003351 / 4 x 1 / 81/4 "SAE x 1/8" NPT--真鍮NPTFEへのハーフユニオンフレア90度エルボー¥1,062
B050523/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "真鍮ショートフォージドナッツショートフォージドナッツ¥573
A157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "黄銅/銅拡張はんだへの内部フレアスイベルアダプター¥1,559
G003273 / 8 x 3 / 83/8 "SAE M x 3/8 SAE M-1.5 "-ユニオンフレアからフレアへカップリング¥524
I004023 / 8 x 3 / 8 x 3 / 83 / 8 "--スリーウェイティー¥176
B051575/85 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "真鍮ショートフォージドナッツショートフォージドナッツ¥1,207
J07813NL5 / 8 x 1 / 45 / 8 "x 1 / 4"---フラッシュブッシングブッシング¥2,807
K07812NL5 / 8 x 1 / 85 / 8 "x 1 / 8"---フラッシュブッシングフラッシュブッシング¥2,384
MUELLER INDUSTRIES -

冷凍継手シールキャップ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
16447AC7月¥289