NORTON ABRASIVES 凹型砥石 研削盤と組み合わせて使用購入に進む、正確な仕上げと厳しい幾何公差を実現できます。 全体の直径が 12 ~ 14 インチの範囲の取り付けフランジに対応する凹部が装備されています。 Type-5 片面バージョンと Type-7 両面バージョンをご用意
研削盤と組み合わせて使用購入に進む、正確な仕上げと厳しい幾何公差を実現できます。 全体の直径が 12 ~ 14 インチの範囲の取り付けフランジに対応する凹部が装備されています。 Type-5 片面バージョンと Type-7 両面バージョンをご用意
凹型砥石
Norton の凹型研削砥石は、複雑な形状のワークピースを研磨切断するための研削盤で使用するために設計されています。 これらの研削砥石には、片面タイプ 5 および両面タイプ 7 のバリエーションがあり、外径 12 / 14 インチの取り付けフランジに対応できる凹部が付いています。 ノートンの SG シリーズホイールは、高性能シードゲルセラミック酸化アルミニウム研磨材を採用しており、迅速かつ信頼性の高い切断と削り取りを実現し、時々必要なドレッシングの量も非常に少なくなります。
Norton の凹型研削砥石は、複雑な形状のワークピースを研磨切断するための研削盤で使用するために設計されています。 これらの研削砥石には、片面タイプ 5 および両面タイプ 7 のバリエーションがあり、外径 12 / 14 インチの取り付けフランジに対応できる凹部が付いています。 ノートンの SG シリーズホイールは、高性能シードゲルセラミック酸化アルミニウム研磨材を採用しており、迅速かつ信頼性の高い切断と削り取りを実現し、時々必要なドレッシングの量も非常に少なくなります。
形式 | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | アーバーホール | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | 色 | 直径 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252942427 | ¥240,392 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
B | 69210421418 | ¥332,177 | 1 | |||||||||
C | 66253263600 | ¥82,785 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
D | 66252942688 | ¥124,807 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
E | 66253263348 | ¥120,863 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
F | 66252942690 | ¥95,875 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
B | 66253307885 | ¥75,025 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
G | 66253263483 | ¥120,487 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
D | 66253364362 | ¥123,375 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
H | 66252942691 | ¥118,589 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
D | 66253364103 | ¥184,698 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
I | 66252942431 | ¥240,392 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
D | 66253263169 | ¥95,486 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
J | 66252941976 | ¥193,398 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
B | 61463666865 | ¥162,137 | 1 | |||||||||
K | 66252942225 | ¥82,437 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
L | 66252942815 | ¥90,733 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
M | 66253202883 | ¥157,258 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
D | 66252942699 | ¥117,151 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
N | 66253364365 | ¥125,961 | 1 | |||||||||
B | 66253294163 | ¥300,475 | 1 | |||||||||
O | 66253044790 | ¥141,924 | 5 | 見積依頼 | ||||||||
D | 66253364102 | ¥189,607 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
G | 66253263596 | ¥122,011 | 1 | 見積依頼 | ||||||||
P | 66253209930 | ¥197,608 | 1 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 自動車整備士
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- パワードリル
- ディスポーザー
- ロータリーポンプ
- サンダーグラインダーワイヤーブラシ
- ガス溶接のヒント
- インバーター付属品
- ピペッター
- クリップベアリング
- MONOPRICE オーディオ/ビデオウォールプレート
- DYNALON ピペットトランスファー
- COOPER B-LINE 銅パイプ絶縁体スリーブ
- WATTS バキュームブレーカートータルリペアキット
- SPEARS VALVES ポリプロピレンスケジュール80ブラックSRねじ山カップリング、SRフィプトxSRフィプト
- SPEARS VALVES パイプフランジバンストーンスタイル、ガラス充填PVCリング、FPT
- WRIGHT TOOL 1インチドライブラチェット
- BALLYMORE ロック N ストックはしご
- INSIZE 機械限界マイクロメータ
- KHK GEARS 平歯車