高圧洗浄機のスプレーガンとワンド
高圧洗浄機のスプレーガンとワンドは、表面を効率的に洗浄するために高圧洗浄機とともに使用され、水の圧力と噴霧パターンを制御するために使用されます。 Raptor Supplies 提供しています...続きを読む
アルミニウム製杖、18 フィート サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AW-7017~1800 | CV6XZN | ¥187,618 | 詳細を参照してください。 |
高圧洗浄機のスプレーガンとワンド
高圧洗浄機のスプレーガンとワンドは、表面を効率的に洗浄するために高圧洗浄機とともに使用されます。 Raptor Supplies AR North America、AR Blue Clean、Grainger、Guardair、Mi-TM などのブランドの高圧洗浄機スプレーガンとワンドを幅広く提供しています。 T&S。 これらの高圧洗浄機ワンドは、手の疲労を軽減するために引きやすいトリガーを備えています。 AR北米 伸縮式ランスは 18 ~ 24 フィートの長さまで伸ばすことができます。これらのランスの最大圧力は 4000 psi、流量は 7 gpm で、水は単一の鋼製編組 1/4 インチ ホースを通して運ばれます。 高圧洗浄機のワンドとスプレー ガンは、それぞれ 4 ~ 60 インチと 18 ~ 24 フィートの長さの幅広い範囲からお選びいただけます。
よくある質問
スプレーガンシステムのメンテナンス方法は?
- 硬い毛のブラシを使用して、エア キャップとフルイド チップの外側をクリーニングします。
- 必要に応じて、つまようじまたはほうきのストローを使用して、キャップの穴を掃除します。
- 固いものやワイヤーの入ったものは絶対に使用しないでください。こすったり、バリの穴が開いたりして、スプレーパターンが歪む可能性があります。
- ソースで余分な材料を取り除き、適切な溶剤で洗い流して流体通路を洗浄します。
- 溶剤に浸した布を使用してピストルの外側をきれいにします。
- 潤滑剤やパッキンを損傷する可能性があるため、溶剤に完全に浸さないでください。
高圧洗浄機のスプレーガンはどのように機能しますか?
高圧洗浄機のスプレーガンは、ポンプからの高圧水を使用して、洗浄用のスプレーを作成します。 水はポンプで加圧され、小さなノズルから押し出され、高速のスプレーが作成されます。
詳細はこちら
- 機械加工用品
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ゴミ袋とライナー
- ホースよだれかけと消火栓
- 止め輪と品揃え
- MIG溶接機アクセサリ
- ストレーナーを排水する
- そり
- 景観照明アクセサリー
- 多目的はしご
- PANAVISE 回路基板ホルダー
- ALLEGRO SAFETY アンビエントエアポンプ
- WILKERSON 18・28シリーズ エンドブロックコネクタ
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、FKM
- DAYTON Oリング、ケーシング
- HUMBOLDT シェルビーチューブドライブヘッド
- MORSE DRUM クリップ
- KRYTOX GPL 224 シリーズ防食グリース
- DESTACO 608シリーズ直線アクションクランプ
- MI-T-M 高圧ホースリール