APOLLO VALVES 圧入継手 配管および暖房システムで使用され、はんだ付けや溶接を行わずにパイプやチューブを簡単に接続します。 ホース、ユニオン、カップリング、継手レデューサー、フランジ アダプターなどが含まれます。
配管および暖房システムで使用され、はんだ付けや溶接を行わずにパイプやチューブを簡単に接続します。 ホース、ユニオン、カップリング、継手レデューサー、フランジ アダプターなどが含まれます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7481122 | ¥41,850 | |
A | PWR7481111 | ¥42,547 | |
A | PWR7481166 | ¥93,115 | |
A | PWR7481155 | ¥72,590 | |
A | PWR7482398 | ¥85,227 | |
A | PWR7482365 | ¥47,780 | |
A | PWR7482409 | ¥106,644 | |
A | PWR7481133 | ¥51,129 | |
A | PWR7481144 | ¥64,059 | |
A | PWR7482354 | ¥48,572 | |
A | PWR7482387 | ¥75,031 | |
A | PWR7482376 | ¥58,412 |
Powerpress シリーズ ガスオスアダプター
Apollo PowerPress シリーズ ガス オス アダプタは、サイズ範囲 10/40 ~ 1 インチのスケジュール 2 ~ 2 の厚肉鋼管で使用するように設計されたプレス システムです。 腐食を防ぐために亜鉛ニッケルコーティングが施されており、防水動作のために EPDM または HNBR シール要素が装備されています。 これらのアダプタは、特許取得済みの色分けされたビジュアル コントロール リング (VCR) を備えており、接続が適切に押されたことを明確に示します。 これらの視覚的なコントロール リングにより、ユーザーはプレスされていない接続を識別し、プレス中にパイプが最適な位置にあることを確認できます。 これらは、ASTM A10、A40、A53、および A106 規格に準拠した黒色鋼 / 亜鉛メッキ鋼 / エポキシコーティング鋼構造を有する厚さ 135 および 795 の壁の鋼管と互換性があります。 これらのオスアダプターの最大動作圧力は 230 psi で、EPDM シール要素を使用している間、-40 ~ 302 °F の範囲の温度で動作します。 HNBR シーリング エレメントを使用する場合、最大動作圧力は 150 psi で、動作温度の範囲は -40 ~ 194 °F です。
Apollo PowerPress シリーズ ガス オス アダプタは、サイズ範囲 10/40 ~ 1 インチのスケジュール 2 ~ 2 の厚肉鋼管で使用するように設計されたプレス システムです。 腐食を防ぐために亜鉛ニッケルコーティングが施されており、防水動作のために EPDM または HNBR シール要素が装備されています。 これらのアダプタは、特許取得済みの色分けされたビジュアル コントロール リング (VCR) を備えており、接続が適切に押されたことを明確に示します。 これらの視覚的なコントロール リングにより、ユーザーはプレスされていない接続を識別し、プレス中にパイプが最適な位置にあることを確認できます。 これらは、ASTM A10、A40、A53、および A106 規格に準拠した黒色鋼 / 亜鉛メッキ鋼 / エポキシコーティング鋼構造を有する厚さ 135 および 795 の壁の鋼管と互換性があります。 これらのオスアダプターの最大動作圧力は 230 psi で、EPDM シール要素を使用している間、-40 ~ 302 °F の範囲の温度で動作します。 HNBR シーリング エレメントを使用する場合、最大動作圧力は 150 psi で、動作温度の範囲は -40 ~ 194 °F です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7482123 | ¥22,922 | |
A | PWR7482134 | ¥34,384 | |
A | PWR7482101 | ¥16,320 | |
A | PWR7482112 | ¥19,689 | |
A | PWR7482090 | ¥13,355 | |
A | PWR7482081 | ¥12,362 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7482178 | ¥19,029 | |
A | PWR7482266 | ¥26,207 | |
A | PWR7482255 | ¥24,527 | |
A | PWR7482301 | ¥34,768 | |
A | PWR7482299 | ¥35,016 | |
A | PWR7482332 | ¥33,388 | |
A | PWR7482156 | ¥16,534 | |
A | PWR7482189 | ¥19,907 | |
A | PWR7482211 | ¥23,534 | |
A | PWR7482222 | ¥23,578 | |
A | PWR7482244 | ¥26,112 | |
A | PWR7482277 | ¥25,160 | |
A | PWR7482288 | ¥22,120 | |
A | PWR7482310 | ¥36,488 | |
A | PWR7482200 | ¥23,663 | |
A | PWR7482321 | ¥35,499 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7482145 | ¥11,097 | |
A | PWR7482343 | ¥32,021 | |
A | PWR7482191 | ¥16,054 | |
A | PWR7482233 | ¥18,934 | |
A | PWR7482167 | ¥12,552 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7481375 | ¥16,690 | |
A | PWR7481311 | ¥14,616 | |
A | PWR7480088 | ¥15,796 | |
A | PWR7480066 | ¥10,349 | |
A | PWR7480000 | ¥8,500 | |
A | PWR7480033 | ¥17,605 | |
A | PWR7480077 | ¥11,454 | |
A | PWR7481408 | ¥38,855 | |
A | PWR7481353 | ¥10,965 | |
A | PWR7481309 | ¥10,125 | |
A | PWR7481298 | ¥8,955 | |
A | PWR7480110 | ¥35,825 | |
A | PWR7480011 | ¥9,581 | |
A | PWR7480101 | ¥25,639 | |
A | PWR7481397 | ¥27,788 | |
A | PWR7481386 | ¥21,307 | |
A | PWR7481320 | ¥18,638 | |
A | PWR7481364 | ¥12,362 | |
A | PWR7481342 | ¥36,281 | |
A | PWR7481331 | ¥24,820 | |
A | PWR7480022 | ¥13,807 | |
A | PWR7480055 | ¥34,102 | |
A | PWR7480099 | ¥19,686 | |
A | PWR7480044 | ¥23,412 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7481177 | ¥58,143 | |
A | PWR7481199 | ¥62,420 | |
A | PWR7482411 | ¥58,371 | |
A | PWR7482431 | ¥62,641 | |
A | PWR7482442 | ¥65,677 | |
A | PWR7482464 | ¥88,260 | |
A | PWR7481201 | ¥65,198 | |
A | PWR7481188 | ¥59,965 | |
A | PWR7481210 | ¥70,924 | |
A | PWR7481221 | ¥87,505 | |
A | PWR7482420 | ¥60,088 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PWR7480704 | ¥12,641 | |
A | PWR7482079 | ¥36,638 | |
A | PWR7482057 | ¥32,259 | |
A | PWR7482035 | ¥24,143 | |
A | PWR7481991 | ¥13,124 | |
A | PWR7482002 | ¥13,266 | |
A | PWR7481980 | ¥11,029 | |
A | PWR7480715 | ¥12,824 | |
A | PWR7480693 | ¥10,645 | |
A | PWR7482068 | ¥33,258 | |
A | PWR7480748 | ¥18,914 | |
A | PWR7482013 | ¥19,992 | |
A | PWR7482024 | ¥24,044 | |
A | PWR7480836 | ¥34,605 | |
A | PWR7480814 | ¥30,297 | |
A | PWR7480761 | ¥22,599 | |
A | PWR7480825 | ¥31,246 | |
A | PWR7480781 | ¥23,742 | |
A | PWR7480770 | ¥23,238 | |
A | PWR7482046 | ¥25,248 |
フランジアダプター、10インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJ704110GE | BP4FLT | ¥444,662 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、4インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJSS4146T | BP4QHT | ¥132,712 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、3インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJSS4136E | BP4Q本部 | ¥101,146 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、2インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJSS4126E | BP4QHM | ¥76,442 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、2.5インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJ704125GE | BP4FMM | ¥132,436 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、2インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJ70412PE | BP4FMK | ¥86,737 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、2.5インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJ704125GT | BP4FMH | ¥132,436 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、24インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJ704124PE | BP4FME | ¥1,855,359 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、16インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJ704116PE | BP4FMC | ¥979,213 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、10インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJ704110PT | BP4FLV | ¥349,965 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、10インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJ704110GT | BP4FLR | ¥444,662 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、6インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJSS4166E | BP4QHV | ¥167,021 | 詳細を参照してください。 |
フランジアダプター、6インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SJ70416PT | BP2AHQ | ¥196,118 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ホースリール
- 自動車電気
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 安全保管
- 溶接棒とワイヤー
- DC電源
- 作業プラットフォーム
- ガス検知器・充電器
- ブースターポンプとシステム
- ドアガード
- AUTONICS 流体および空気圧センサー
- SMC VALVES PVCアングルボールバルブ MNPT×テーパーバーブ
- DAYTON ベルトドライブブロワー、15-1 / 16インチ、シングルインレット
- MSI クレーン動力計
- EATON モールドケースサーキットブレーカモジュールプレート
- VISIONTRON Urn トップ ロープ ポスト
- STEARNS BRAKES 垂直取り付けピン
- LINEAR 電磁ロック作動装置
- WALTER TOOLS ダイヤモンド刃先交換式フライスインサート
- MONTEZUMA 引き出し