SPEEDAIRE 空気圧モジュラーFRLアクセサリ エアヒューズ、カバー、ドレン、フィルタークランプ、フィルター壁取り付けセット、ミストエリミネーター、取り付けブラケット、パイプアダプター、スピードクランプモジュラーコネクター、T ハンドル変換キットなどの幅広い取り付けおよび交換用アクセサリー
エアヒューズ、カバー、ドレン、フィルタークランプ、フィルター壁取り付けセット、ミストエリミネーター、取り付けブラケット、パイプアダプター、スピードクランプモジュラーコネクター、T ハンドル変換キットなどの幅広い取り付けおよび交換用アクセサリー
モジュラーポーティングブロック
SPEEDAIRE モジュラーポーティングブロックはスピードクランプで、迅速かつ簡単な固定ソリューションを提供し、相互接続用のパイプニップルを置き換えるように設計されています。 高圧または無潤滑のエアパイプを接続するための 3 つの補助 NPT 出口を備えています。 これらのポーティング ブロックは、コンパクト、中間、および標準の FRL 機器での使用に最適です。
SPEEDAIRE モジュラーポーティングブロックはスピードクランプで、迅速かつ簡単な固定ソリューションを提供し、相互接続用のパイプニップルを置き換えるように設計されています。 高圧または無潤滑のエアパイプを接続するための 3 つの補助 NPT 出口を備えています。 これらのポーティング ブロックは、コンパクト、中間、および標準の FRL 機器での使用に最適です。
スピードクランプモジュラーコネクタ
SPEEDAIRE スピード クランプは、パイプと接続を迅速かつ確実に固定するために使用されます。 コンポーネントを相互接続するためにパイプニップルの代わりにモジュラーコネクタを使用します。 取り付けブラケットとモジュラー コネクタのアイテム タイプからお選びください。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE スピード クランプは、パイプと接続を迅速かつ確実に固定するために使用されます。 コンポーネントを相互接続するためにパイプニップルの代わりにモジュラーコネクタを使用します。 取り付けブラケットとモジュラー コネクタのアイテム タイプからお選びください。 Raptor Supplies.
マフラー、エキゾーストポート
Speedaire 再分類器 / マフラーは、多くの工場内およびホワイト ルームの空気圧用途において、排気からのオイル ミストを減少させます。 これらの油除去マフラーはアルミニウムとポリプロピレン素材で作られており、排気ポートでの使用に適しています。 3.125、4.75、6.25 インチの長さの再分類器/マフラーからお選びいただけます。
Speedaire 再分類器 / マフラーは、多くの工場内およびホワイト ルームの空気圧用途において、排気からのオイル ミストを減少させます。 これらの油除去マフラーはアルミニウムとポリプロピレン素材で作られており、排気ポートでの使用に適しています。 3.125、4.75、6.25 インチの長さの再分類器/マフラーからお選びいただけます。
スピードマウントパイプアダプター
SPEEDAIRE スピード マウント パイプ アダプターは、空圧ツールの 1 つの異なるパイプとポートを接続するように設計されています。 直径 4/3、8/1、2/3、4/XNUMX インチの NPT パイプを受け入れます。
SPEEDAIRE スピード マウント パイプ アダプターは、空圧ツールの 1 つの異なるパイプとポートを接続するように設計されています。 直径 4/3、8/1、2/3、4/XNUMX インチの NPT パイプを受け入れます。
Tハンドル変換キット
SPEEDAIRE 変換キットは、あるバルブから別のバルブに変更するために設計された空気圧 FRL システム アクセサリです。 これらは、SPEEDAIRE 小型、中型、大型、および標準シリーズ FRL 機器での使用に適しています。
SPEEDAIRE 変換キットは、あるバルブから別のバルブに変更するために設計された空気圧 FRL システム アクセサリです。 これらは、SPEEDAIRE 小型、中型、大型、および標準シリーズ FRL 機器での使用に適しています。
フィルタードレンキット
SPEEDAIRE 自動フィルタ ドレン キットは、航空会社のフィルタおよびレギュレータと併用するように設計された空気圧 FRL 機器のアクセサリです。 これらは、SPEEDAIRE コンパクト、中型、小型、標準およびヘビーデューティ シリーズ FRL 機器との使用に最適です。
SPEEDAIRE 自動フィルタ ドレン キットは、航空会社のフィルタおよびレギュレータと併用するように設計された空気圧 FRL 機器のアクセサリです。 これらは、SPEEDAIRE コンパクト、中型、小型、標準およびヘビーデューティ シリーズ FRL 機器との使用に最適です。
モジュラーマニホールドブロック
SPEEDAIRE モジュラー マニホールド ブロックは、迅速かつ簡単な固定ソリューションを提供するスピード クランプで、相互接続用のパイプ ニップルの交換にも最適です。 フィルター、レギュレーター、圧力スイッチなどの追加コンポーネントを 90 度の角度で取り付けることができます。 3/4 および 3/8 インチ NPT サイズで利用可能なこれらのマニホールド ブロックの範囲からお選びください。
SPEEDAIRE モジュラー マニホールド ブロックは、迅速かつ簡単な固定ソリューションを提供するスピード クランプで、相互接続用のパイプ ニップルの交換にも最適です。 フィルター、レギュレーター、圧力スイッチなどの追加コンポーネントを 90 度の角度で取り付けることができます。 3/4 および 3/8 インチ NPT サイズで利用可能なこれらのマニホールド ブロックの範囲からお選びください。
マフラー交換用エレメント、アルミニウムおよびポリプロピレン
SPEEDAIREマフラー交換エレメントは、マフラーの効率を維持し、多くの工場内およびホワイトルームの空気圧アプリケーションで排気からのオイルミストを減らすために使用されます。 それらはアルミニウムとポリプロピレンから作られ、排気口で使用するために組み合わされ、300PSIの最大圧力に耐えることができます。 2.75、4.312、5.5インチの長さで利用可能な幅広い交換要素から選択してください Raptor Supplies.
SPEEDAIREマフラー交換エレメントは、マフラーの効率を維持し、多くの工場内およびホワイトルームの空気圧アプリケーションで排気からのオイルミストを減らすために使用されます。 それらはアルミニウムとポリプロピレンから作られ、排気口で使用するために組み合わされ、300PSIの最大圧力に耐えることができます。 2.75、4.312、5.5インチの長さで利用可能な幅広い交換要素から選択してください Raptor Supplies.
パネルマウントナット
SPEEDAIRE パネル取り付けナットは、ねじ加工ナットに代わる六角形の安価な代替品です。 これらのナットは、簡単かつ確実に取り付けるための強力な成形ねじを備えた単一ねじ設計を特徴としています。 コンパクト、ミニチュア、中間、標準のレギュレータ ナットのバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE パネル取り付けナットは、ねじ加工ナットに代わる六角形の安価な代替品です。 これらのナットは、簡単かつ確実に取り付けるための強力な成形ねじを備えた単一ねじ設計を特徴としています。 コンパクト、ミニチュア、中間、標準のレギュレータ ナットのバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
プレッシャーリリーフバルブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4ZK10 | AE2UBA | ¥1,204 |
エリミネーターミスト1インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4ZL97 | AE2URY | ¥47,899 |
ドレンドリップレッグ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4ZK11 | AE2UBB | ¥23,396 |
詳細はこちら
- キャビネット
- ストラップとタイダウン
- 自動車インテリア
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- タイヤとホイール
- PAPR
- 牽引アクセサリー
- 部品ワッシャー
- パッケージが停止します
- ドラム台車
- WG TRUCK ハイサイドトラックボックス
- MUELLER INDUSTRIES 双方向クリーンアウトティー
- TENNSCO エンドロッカーベース
- GRAINGER 六角ブッシング
- KELCH 焼きばめツールホルダー 穴径3mmmm
- BROWNING Bタイプ 割テーパブッシュ
- WHEATON ピペッターのヒント
- SMC VALVES Cvシリーズ タイロッドシリンダ
- MILWAUKEE コードレスツール現場ファン
- VIEGA MEGAPRESS 要素