アイテム価格 | ドレイン |
高さ | 6.22 " |
マックス。 フロー | CFM 5.3 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175 F |
NPT | 1 / 2 " |
タイプ | 自動フロート付きヘビーデューティドリップレッグ |
幅(Width) | 2.31 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481909040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。