プレートおよびビームリフティングクランプ
建設および生産業界では、完成品をコンテナに積み込んだり、車両をトレーラーに積み込んだりするために、プレートやビームを持ち上げるクランプが必要です。ビームクランプが適しています...続きを読む
ターニングクランプのロック12000ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TLA-06.00-A | AH6XLL | ¥492,753 |
プレートクランプ、垂直リフト、1000ポンドの使用荷重、0~5/8インチのジョー容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LA-00.50-A | CH6TFE | ¥160,943 |
プレートおよびビームリフティングクランプ
プレートおよびビームリフティングクランプは、重いアイテムの移動、移動、リフティング、および吊り下げに使用されます。 これらのリフティングギアは、取り付けられた材料に跡を残すことなく、垂直および水平の両方のリフティングに使用できます。 Raptor Supplies Vestilのさまざまなビームおよびプレートクランプ、非損傷プレートクランプ、ウェブおよびビームフランジクランプ、ロッキングターニングクランプおよびシートリフターを提供しています。 コールドウェル、Renfroe、Tractelおよび デイトン。 これらの電気亜鉛メッキされた可鍛鋳鉄/鋼板およびビームクランプは、6000〜20000ポンドの範囲の耐荷重で利用できます。
ヴェスティル ビーム クランプは、吊り上げ中に荷重をフランジ エッジから分散することにより、I ビーム フランジの応力を最小限に抑えます。 これらの固体鋼板製リフティング クランプは、優れた強度を実現するように設計されており、ホイストに簡単に接続できるように下部にバーが付いています。 機械的な調整機構を介して、あるガントリーから別のガントリーに交換できます。
レンフロエ プレートクランプは、比較的軽い操作に理想的な垂直リフティングクランプです。 クランプをプレートに取り付けることができるロッククローズ機能と、持ち上げる力が加えられたときにクランプが滑らないようにする安全機構が付属しています。 これらは、保護を強化するために工場で300%過負荷テストされており、狭いスペースに最適なコンパクトな設計が特徴です。
あなたが使用します
これらの板金リフティングクランプとビームクランプは、機能の幅広い組み合わせを提供し、鉱業、輸送、建設、鉄鋼業界でのヘビーデューティーアプリケーションに役立ちます。
特徴
コールドウェル 板金リフティングクランプ:
- Caldwell 板金リフターには、最大吊り上げ能力 20000 ポンドのトップリフティング シャックルと XNUMX つのロード シャックルが付いています。
- Caldwell のビーム ウェブ クランプは側面荷重用途向けに設計されており、ジョー容量は 6 ~ 15-3/4 インチの範囲です。
- ポータブルで軽量 ビームフランジクランプ ユニットの不注意な緩みを防ぐためのロックナットが付属し、荷物の取り扱いを容易にするためにヘッドルームを低くするためのサスペンションピンが組み込まれています。
ヴェスティル プレートリフティングクランプ:
- Vestilビームクランプには、あるガントリーから別のガントリーにクランプをすばやく交換するための機械的調整システムと、ホイストを取り付けるための統合された下部に取り付けられたバーがあります。 これらのスチールビームクランプは、流体や研磨環境から保護するための塗装仕上げが特徴です。
- 垂直プレートクランプは、板金または鋼板を持ち上げて強力なグリップを提供するためにジョーと統合されています。
- 最適な強度を実現するドロップ鍛造スチールケースと、プレートを所定の位置に固定するための自動鋸歯状焼入れ鋼カムとパッドを備えています。
- ブランドの CPCシリーズプレートクランプ リフティングシャックル、ジョー内の歯、チェーン、スプリング、ピン/リンクを備えており、プレートを最大限の強度でつかむことができるため、ドリルやヒッチの必要がありません。
- 傷のない大理石のリフティングクランプには、引っかき傷を防ぐためのポリウレタンコーティングされたジョーと、操作時間を最小限に抑えるための自動クランプメカニズムがあります。 これらのプレートクランプは、機械にしっかりとぶら下がるための楕円形のサスペンションリングを備えています。
レンフロエ ビームおよびプレートクランプ:
- これらのクランプには、荷重を下げて持ち上げる力が加わったときにクランプが滑らないようにするための安全機構が装備されています。
デイトン プレートおよびビームクランプ:
- Dayton プレートクランプには安全機構があり、激しい荷重/取り外し条件下でもクランプが滑ることはありません。 水平構成と垂直構成の両方で使用できます。
- 660〜3300ポンドの範囲の荷物を持ち上げることができますが、一度に持ち上げることができるのはXNUMXつの物体のみです。
- これらの鍛造された水平または垂直のリフティングクランプは、耐摩耗性を確保するために焼入れ鋼で作られた頑丈なジョーを備えています。
動作メカニズム
プレートまたはビーム用のこれらのリフティングクランプは、ハンドグリップとリフティングギアを備えており、重い荷物を水平または垂直に、複数の方向に簡単かつ安全に管理、持ち上げ、回転させることができます。 彼らは完璧なグリップのために13.75インチまでの顎の容量を持っています。
規格と承認
- コールドウェルのリフティング ソリューションは、安全性を確保するために ASME 認証および BTH 規格に準拠して設計されています。
- Renfroeクランプは、工場で300%過負荷テストされています。
- Vestilのリフティング製品カタログは、安全で効率的な使用を保証するASME認証を備えています。
よくある質問
カード以外のお支払い方法はありますか?
Raptor Supplies PayPal経由でも安全に支払うことができます。
製品またはその配送に関して質問がある場合はどうすればよいですか?
あなたは私達に連絡することによってあなたの質問を簡単に解決することができます-
メール:sales @raptorsupplies.COM
電話: 050 5865 4107
WhatsApp:+ 44 7786 311597
プレートグラブで何枚のプレートを持ち上げることができますか?
プレート持ち上げクランプは、一度に XNUMX 枚のプレートを運んだり持ち上げたりする場合にのみ使用してください。 ただし、このプレート持ち上げルールの唯一の例外は、XNUMX つまたは XNUMX つのクランプを使用してプレートのスタックを水平に持ち上げ、重量を分散する必要があることです。
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- 配管設備
- ファンブレードとプロペラ
- 現場照明
- 自動車用化学薬品
- 安全リレー
- トラックソー
- タップアンドダイセット
- PAシステムスピーカー
- アルミ長方形チューブストック
- CENTURY 1/2 インチシャフト径ベルトドライブモーター
- KISSLER & CO 浴室の蛇口、低鉛真鍮
- KLEIN TOOLS 鉄工ペンチ
- KOHLER 小便器ピストン、ブランドコーラーに適合
- EATON HFD シリーズ モーター回路保護サーキットブレーカー
- MARTIN SPROCKET シングルスレッドウォームギア、6ピッチ
- KERN AND SOHN PLJGシリーズ上皿天びん
- AMERICAN STANDARD デュアルリストブレードハンドル XNUMX 穴センターセットデッキマウント多目的蛇口
- EREM カッター エア式斜めテープ 赤
- NEW PIG フィルターバームパッド