MILLER ELECTRIC プラズマカッター 最大7/8インチの標準鋼/ステンレス鋼と5/8インチのアルミニウムを切断できます。 さまざまなケーブル長、全高、入力電圧定格で利用可能
最大7/8インチの標準鋼/ステンレス鋼と5/8インチのアルミニウムを切断できます。 さまざまなケーブル長、全高、入力電圧定格で利用可能
プラズマカッター
Miller Electric プラズマ カッターは、建設、金属加工、メンテナンスおよび修理用途における金属ワークピースの切断に適しています。 カバーを取り外さずに 120 ~ 240VAC 電源に自動的に接続する Auto-Line テクノロジーと、エキスパンド メタル片または複数の金属片を切断する際にパイロット アークを自動的に制御する Auto-Refire テクノロジーを備えています。 また、入力圧力の変動を補償する自動空気調整機能も備えているため、トーチ圧力が一定に保たれます。 3/8 インチから 7/8 インチの範囲の切断能力を備えた、さまざまな X-TREME プラズマ カッターからお選びください。 Raptor Supplies.
Miller Electric プラズマ カッターは、建設、金属加工、メンテナンスおよび修理用途における金属ワークピースの切断に適しています。 カバーを取り外さずに 120 ~ 240VAC 電源に自動的に接続する Auto-Line テクノロジーと、エキスパンド メタル片または複数の金属片を切断する際にパイロット アークを自動的に制御する Auto-Refire テクノロジーを備えています。 また、入力圧力の変動を補償する自動空気調整機能も備えているため、トーチ圧力が一定に保たれます。 3/8 インチから 7/8 インチの範囲の切断能力を備えた、さまざまな X-TREME プラズマ カッターからお選びください。 Raptor Supplies.
プラズマ切断機、入力電圧208 / 575V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
907584004 | CD3TZF | ¥1,270,960 |
詳細はこちら
- ロックシステム
- 照明制御および制御システム
- ナッツ
- 配線路
- 溶接用薬品
- ワイヤーブレード付きEPDMホース
- 可燃性ガス検知器の付属品
- ガス検知アクセサリー
- 蒸気タイトフィクスチャ
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- RUBBERMAID グラスファイバーモップハンドル
- ABANAKI オイルスキマー
- SQUARE D エンクロージャ
- CONDOR 使い捨てフード
- AKRO-MILS Insightシリーズウルトラクリアポリカーボネートビン
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC腐食性廃棄物の排水、ダブルYを削減、すべてのハブ
- PARKER 交換用フィルターエレメント
- PARTNERS BRAND 空白の配送タグ
- WESTWARD ツールキャビネットとチェストの組み合わせ
- COOPER B-LINE 括弧