PELICAN パレットクッション 壊れやすい機器や貴重な機器 (最大荷重 225 ポンド) を輸送時の衝撃から保護するために使用されるポリエチレン製クッション。 材料の積み下ろしを容易にする 4 方向のパレット エントリと、5/16 インチ 18 UNC ボルトを使用した木箱への直接取り付けが特徴です
壊れやすい機器や貴重な機器 (最大荷重 225 ポンド) を輸送時の衝撃から保護するために使用されるポリエチレン製クッション。 材料の積み下ろしを容易にする 4 方向のパレット エントリと、5/16 インチ 18 UNC ボルトを使用した木箱への直接取り付けが特徴です
パレットクッション
Tナット付きパレットクッション
Pelican の Skid-Mate パレット クッションは、輸送中の損傷を避けるために、重量のある機器や工具を衝撃や振動から保護するように設計されています。 Pelican Skid-Mate 空気減衰パレット クッションはポリエチレン構造を特徴とし、5/16 インチ 18 UNC ボルトを使用してパレット ベースに直接簡単に取り付けることができる T ナットが付属しています。 4 方向からのパレットエントリーが可能で、資材の積み下ろしが容易で、コンクリート表面や床の継ぎ目上で 3000 フィートの引きずりに耐えることができます。 Pelican のパレット クッションは色分けされており、異なる耐荷重 (20 ~ 225 ポンドの範囲) を示しており、華氏 -40 ~ 130 度の範囲の温度で動作できます。 これらのパレット クッションと一緒に Skid-Mate スペーサーを使用して、クッションの高さを 1-1/8 インチ追加することもできます。 この高さの増加により、パレット ベースがほとんどのパレット ジャッキを受け入れることができるようになります。
Pelican の Skid-Mate パレット クッションは、輸送中の損傷を避けるために、重量のある機器や工具を衝撃や振動から保護するように設計されています。 Pelican Skid-Mate 空気減衰パレット クッションはポリエチレン構造を特徴とし、5/16 インチ 18 UNC ボルトを使用してパレット ベースに直接簡単に取り付けることができる T ナットが付属しています。 4 方向からのパレットエントリーが可能で、資材の積み下ろしが容易で、コンクリート表面や床の継ぎ目上で 3000 フィートの引きずりに耐えることができます。 Pelican のパレット クッションは色分けされており、異なる耐荷重 (20 ~ 225 ポンドの範囲) を示しており、華氏 -40 ~ 130 度の範囲の温度で動作できます。 これらのパレット クッションと一緒に Skid-Mate スペーサーを使用して、クッションの高さを 1-1/8 インチ追加することもできます。 この高さの増加により、パレット ベースがほとんどのパレット ジャッキを受け入れることができるようになります。
高さ1-1 / 8インチ、黒PK96
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
スペーサー | AC6ETT | ¥374 |
詳細はこちら
- フードサービスの保管と輸送
- フードサービス調理器具と準備
- 屋外LEDランプ
- 現場照明
- 騒音コントロール
- チューブエンドレベリングマウント
- グリースフィーダー
- ワイヤーウェイフィッティング
- スプリングラッチ
- ワイヤーブレード付きPTFEホース
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS モバイルホッパービン
- SALSBURY INDUSTRIES メールパッケージドロップ、アルミニウム
- LAB SAFETY SUPPLY ナイロンシリンジフィルター
- TRITAN UCFLシリーズ、2ボルトフランジマウントベアリング
- Cementex USA ロングコートとレギンスキット、12 Cal.
- NORTH BY HONEYWELL RU6500 シリーズ メッシュ ヘッドネット付きシリコン製フルフェイスマスクマスク
- ESAB プラズマトーチ電極
- MONARCH リザーバーブリーザー
- OHAUS インサート
- DYNABRADE ハウジングアセンブリ