認定ベンダーの O リング スプライシング キット | Raptor Supplies 日本

APPROVED VENDOR Oリングスプライシングキット

フィルタ

APPROVED VENDOR -

Oリングスプライシングキット

形式モデルデュロメータアイテム価格材料個数含まれているサイズ温度。 範囲価格
A1RHA570ショアA標準スプライシングキットEPDM50.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 "-65°から300°F¥12,805
B1RHA770ショアA標準およびメトリックスプライシングキットブナN140.070インチ、0.103インチ、0.139インチ、0.210インチ、0.275インチ、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、5.7mm、8.4mm-40度から250度F¥32,142
A1RHA270ショアA標準スプライシングキットブナN50.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 "-40度から250度F¥12,367
C1RHA470ショアA標準スプライシングキットシリコーン50.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 "-65度から450度F¥19,747
A1RHA670ショアAメトリックスプライシングキットブナN91.6mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、5.7mm、8.4mm-40度から250度F¥13,706
D1RHA375ショアA標準スプライシングキットバイトン50.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 "-15度から400度F¥42,251