ナットとワッシャー
クルクルナット
形式 | モデル | サイズ | |
---|---|---|---|
A | P1006T1420EG | 見積依頼 | |
B | P4010T-EG | 見積依頼 | |
A | P1008T-EG | 見積依頼 |
スロットルバルブワッシャー
Texas Pneumatic Tools のスロットル バルブ ワッシャーは、制御バルブを密閉し、水の流れを制御するために使用されます。 それらはシートまたはフローバルブに押し付けられ、密閉シールを形成し、水が注ぎ口に流れるのを防ぎます。 これらのワッシャーは化学的に不活性で、腐食性の環境や物質に耐えます。
Texas Pneumatic Tools のスロットル バルブ ワッシャーは、制御バルブを密閉し、水の流れを制御するために使用されます。 それらはシートまたはフローバルブに押し付けられ、密閉シールを形成し、水が注ぎ口に流れるのを防ぎます。 これらのワッシャーは化学的に不活性で、腐食性の環境や物質に耐えます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 131301010 | ¥216 | 見積依頼 |
A | 67008 | ¥216 | 見積依頼 |
A | TX-00167-2 | ¥1,265 | 見積依頼 |
B | 43003 | ¥605 | 見積依頼 |
C | SI7505 | ¥605 | 見積依頼 |
バックヘッドボルトナット
Texas Pneumatic Tools バックヘッド ボルト ナットは、機械の部品を接続するためのボルトと組み合わせて使用されます。 一部のモデルは、繰り返し使用してもネジ山を保持するためのスチール構造を備えています。
Texas Pneumatic Tools バックヘッド ボルト ナットは、機械の部品を接続するためのボルトと組み合わせて使用されます。 一部のモデルは、繰り返し使用してもネジ山を保持するためのスチール構造を備えています。
ナット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 110 | ¥1,557 | 見積依頼 |
B | SI7550 | ¥313 | 見積依頼 |
C | TX-00878 | ¥8,860 | 見積依頼 |
D | SI6949 | ¥2,964 | 見積依頼 |
E | SI6918 | ¥12,960 | 見積依頼 |
F | TX-37040 | ¥2,066 | 見積依頼 |
G | SI6325 | ¥843 | 見積依頼 |
H | PB40-30 | ¥551 | 見積依頼 |
I | 3487 | ¥1,395 | 見積依頼 |
B | 129 | ¥551 | 見積依頼 |
B | 121 | ¥313 | 見積依頼 |
J | TX-10020 | ¥194 | 見積依頼 |
K | TX-01101N | ¥2,185 | 見積依頼 |
L | SI7506 | ¥843 | 見積依頼 |
G | 189 | ¥843 | 見積依頼 |
J | P-081091 | ¥1,622 | 見積依頼 |
M | 599 | ¥2,444 | 見積依頼 |
B | 208 | ¥313 | 見積依頼 |
N | TX-37010 | ¥21,603 | 見積依頼 |
O | TX-01102N | ¥2,185 | 見積依頼 |
P | TX-01100N | ¥2,185 | 見積依頼 |
Q | SI6958 | ¥2,023 | 見積依頼 |
C | S832878 | ¥8,860 | 見積依頼 |
J | R-000555 | ¥357 | 見積依頼 |
R | TX-PL45 | ¥129 | 見積依頼 |
バックヘッドナット
Texas Pneumatic Tools バックヘッド ナットは、相手のボルト、アンカー、ネジ、スタッド、ネジ付きロッドと一緒に使用され、機器をしっかりと固定します。 六角面構造のため、ラチェットやレンチを使用して締め付け作業が簡単です。
Texas Pneumatic Tools バックヘッド ナットは、相手のボルト、アンカー、ネジ、スタッド、ネジ付きロッドと一緒に使用され、機器をしっかりと固定します。 六角面構造のため、ラチェットやレンチを使用して締め付け作業が簡単です。
サイドロッドナット
Texas Pneumatic Tools のサイド ロッド ナットは、タイ ロッドまたはサイド ロッド (シリンダの両側にある) を取り付け面に固定するために使用されるねじ付き留め具です。 六角形状になっているため、レンチで押さえやすく締め付けが容易です。 短い側と長い側のロッド ナットからお選びください。それぞれクロム仕上げと黒色酸化仕上げのバリエーションがあります。
Texas Pneumatic Tools のサイド ロッド ナットは、タイ ロッドまたはサイド ロッド (シリンダの両側にある) を取り付け面に固定するために使用されるねじ付き留め具です。 六角形状になっているため、レンチで押さえやすく締め付けが容易です。 短い側と長い側のロッド ナットからお選びください。それぞれクロム仕上げと黒色酸化仕上げのバリエーションがあります。
リテーナーボルトナット
ハンドルボルトワッシャー
Texas Pneumatic Tools のハンドル ボルト ワッシャーは、互換性のあるねじ付きボルトの荷重を均一に分散するように設計されています。 これらのワッシャーは、ねじ付きボルトを材料に打ち込む際の応力による損傷を防ぎます。
Texas Pneumatic Tools のハンドル ボルト ワッシャーは、互換性のあるねじ付きボルトの荷重を均一に分散するように設計されています。 これらのワッシャーは、ねじ付きボルトを材料に打ち込む際の応力による損傷を防ぎます。
ボルトナット
Texas Pneumatic Tools のボルト ナットは、互換性のあるネジ付きボルトと組み合わせて使用され、XNUMX つ以上の部品を締め付けて固定します。 これらのロックナットは、自己緩みを防止するため、高トルクまたは振動作業に最適です。 六角ナット (XNUMX 面) は、狭いスペースでネジ付きボルトを固定するのに役立ちます。 これらのナットはどの角度からでもアクセスできるため、レンチを使用して簡単に緩めたり締めたりすることができます。 一方、リテーナナットはボルトに簡単にはまり、所定の位置に保持されます。 これにより、シャージョイントアセンブリ、特に飛行制御リンケージや燃料制御などの重要なシステムでのボルトの損失を防ぎます。
Texas Pneumatic Tools のボルト ナットは、互換性のあるネジ付きボルトと組み合わせて使用され、XNUMX つ以上の部品を締め付けて固定します。 これらのロックナットは、自己緩みを防止するため、高トルクまたは振動作業に最適です。 六角ナット (XNUMX 面) は、狭いスペースでネジ付きボルトを固定するのに役立ちます。 これらのナットはどの角度からでもアクセスできるため、レンチを使用して簡単に緩めたり締めたりすることができます。 一方、リテーナナットはボルトに簡単にはまり、所定の位置に保持されます。 これにより、シャージョイントアセンブリ、特に飛行制御リンケージや燃料制御などの重要なシステムでのボルトの損失を防ぎます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | R-110218 | ¥2,131 | 見積依頼 |
B | 134601016 | ¥313 | 見積依頼 |
C | R-125579 | ¥2,682 | 見積依頼 |
D | R-005721 | ¥2,444 | 見積依頼 |
B | PB30-30 | ¥313 | 見積依頼 |
E | P-006099 | ¥519 | 見積依頼 |
F | TX-37034 | ¥4,132 | 見積依頼 |
G | PB30-40 | ¥843 | 見積依頼 |
B | R-003069 | ¥313 | 見積依頼 |
G | PB40-25 | ¥843 | 見積依頼 |
C | R-096056 | ¥2,682 | 見積依頼 |
H | PB60-30 | ¥551 | 見積依頼 |
I | P-006131 | ¥551 | 見積依頼 |
B | SI6330 | ¥313 | 見積依頼 |
J | PB90-40 | ¥1,557 | 見積依頼 |
J | PB60-40 | ¥1,557 | 見積依頼 |
K | SI6914 | ¥941 | 見積依頼 |
E | SI7554 | ¥4,922 | 見積依頼 |
B | 410241510 | ¥313 | 見積依頼 |
H | PB90-30 | ¥551 | 見積依頼 |
L | PB60-25 | ¥1,785 | 見積依頼 |
H | P-008999 | ¥551 | 見積依頼 |
H | SI6630 | ¥551 | 見積依頼 |
M | R-005689 | ¥2,682 | 見積依頼 |
G | PB40-40 | ¥843 | 見積依頼 |
ナイロックナット
Texas Pneumatic Tools の nyloc ナットは、ねじ山の摩擦を増大させてファスナーを所定の位置にロックし、振動やトルクによる緩みを防ぐナイロン カラーを備えています。 これらは、航空機、自動車、その他の産業用途など、振動や動きによってナットが緩んだり緩んだりする可能性がある用途に最適です。 これらの経済的なロック ナットは、ナットの上部にあるプラスチック/ナイロン インサートを使用して、内径を縮小し、相手のねじ山の上で変形させてボルトやネジを捉え、振動に対する耐性を提供します。 また、油、水、ガソリン、その他の液体の漏れを防ぐためにボルトのネジ山をシールするためにも使用されます。
Texas Pneumatic Tools の nyloc ナットは、ねじ山の摩擦を増大させてファスナーを所定の位置にロックし、振動やトルクによる緩みを防ぐナイロン カラーを備えています。 これらは、航空機、自動車、その他の産業用途など、振動や動きによってナットが緩んだり緩んだりする可能性がある用途に最適です。 これらの経済的なロック ナットは、ナットの上部にあるプラスチック/ナイロン インサートを使用して、内径を縮小し、相手のねじ山の上で変形させてボルトやネジを捉え、振動に対する耐性を提供します。 また、油、水、ガソリン、その他の液体の漏れを防ぐためにボルトのネジ山をシールするためにも使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | TX-MSS-53 | ¥1,125 | 見積依頼 |
B | TX-DCS-37 | ¥194 | 見積依頼 |
C | TX-PL13 | ¥465 | 見積依頼 |
D | 805620 | ¥659 | 見積依頼 |
E | TOR12-24 | ¥1,146 | 見積依頼 |
B | TOR16-22 | ¥194 | 見積依頼 |
F | TX-DCS-41 | ¥194 | 見積依頼 |
B | TOR12-25 | ¥194 | 見積依頼 |
B | TX-MSS-07 | ¥443 | 見積依頼 |
B | TX-MSS-21 | ¥194 | 見積依頼 |
G | TOR16-09 | ¥194 | 見積依頼 |
H | TX-MSS-26 | ¥194 | 見積依頼 |
I | TX-DCS-16 | ¥389 | 見積依頼 |
E | TX-MSS-24 | ¥194 | 見積依頼 |
J | TX-20102 | ¥86 | 見積依頼 |
H | TX-DCS-38 | ¥194 | 見積依頼 |
E | TX-DCS-31 | ¥194 | 見積依頼 |
平ワッシャー
Texas Pneumatic Tools の平ワッシャーは、表面積を増やすことでねじ込み式ファスナーの負荷を分散するために使用されます。 アルミニウム表面とスチールネジの間に耐食性をもたらします。 これらはノイズと摩耗を軽減するために小ねじの下に配置され、高い電気絶縁性を提供します。
Texas Pneumatic Tools の平ワッシャーは、表面積を増やすことでねじ込み式ファスナーの負荷を分散するために使用されます。 アルミニウム表面とスチールネジの間に耐食性をもたらします。 これらはノイズと摩耗を軽減するために小ねじの下に配置され、高い電気絶縁性を提供します。
ライフルナット
ワッシャー
デイトンワッシャーは、過度の振動、トルクの増大、熱、腐食にさらされるアセンブリの保持に適しています。 これらのユニットは張力と摩擦を高め、ねじ付きナット、ファスナー、またはボルトが機械的負荷の下で滑ったり、回転したり、緩んだりするのを防ぎます。 これらは特別に設計された ID (内径) を備えており、確実なシールのためにシャフトコンポーネントを簡単にスライドさせてグリップすることができます。 Dayton ペデスタルポンプおよびインペラーポンプと互換性があります。
デイトンワッシャーは、過度の振動、トルクの増大、熱、腐食にさらされるアセンブリの保持に適しています。 これらのユニットは張力と摩擦を高め、ねじ付きナット、ファスナー、またはボルトが機械的負荷の下で滑ったり、回転したり、緩んだりするのを防ぎます。 これらは特別に設計された ID (内径) を備えており、確実なシールのためにシャフトコンポーネントを簡単にスライドさせてグリップすることができます。 Dayton ペデスタルポンプおよびインペラーポンプと互換性があります。
形式 | モデル | ブランドに合う | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | アイテム価格 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MH1DJN2324G | ¥27 | 1 | |||||
B | 803-7 | ¥42 | 1 | 見積依頼 | ||||
C | 804P〜16 | ¥1,668 | 1 | 見積依頼 | ||||
D | MH1DJN2313G | ¥74 | 1 | 見積依頼 | ||||
E | G2-05-05-TSW | ¥21 | 1 | 見積依頼 | ||||
F | MH5PKE11G | ¥57 | 1 | 見積依頼 | ||||
G | 46-10 | ¥10 | 1 | 見積依頼 | ||||
H | 31UL12 | ¥743 | 1 | 見積依頼 | ||||
I | 31英国75 | ¥709 | 1 | 見積依頼 | ||||
J | 01609- | ¥954 | 1 | 見積依頼 | ||||
J | 085283 | ¥4,407 | 1 | 見積依頼 | ||||
J | MH4ZX46A18G | ¥637 | 1 | 見積依頼 | ||||
K | 109-485-0120 | ¥1,863 | 1 | 見積依頼 | ||||
L | 715961 | ¥2,316 | 1 | 見積依頼 | ||||
M | TTST246636G | ¥558 | 1 | 見積依頼 | ||||
N | 18-21 | ¥648 | 1 | 見積依頼 | ||||
O | 716259 | ¥2,316 | 1 | 見積依頼 | ||||
P | 47-9 | ¥74 | 1 | 見積依頼 | ||||
Q | TT81448G | ¥265 | 1 | 見積依頼 | ||||
R | 31英国44 | ¥709 | 1 | 見積依頼 | ||||
S | TT700291G | ¥312 | 1 | 見積依頼 | ||||
T | 18-3 | ¥227 | 1 | 見積依頼 | ||||
J | PP2110950-01G | ¥197 | 1 | 見積依頼 | ||||
U | MH1DJN2327G | ¥27 | 1 | |||||
V | TTST288316G | ¥716 | 1 | 見積依頼 |
ハンドルボルトナット
ユニオンナッツ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ISPTMSTU-NUT-1G-RK | ¥10,383 | |
A | ISPTMSTU-NUT-1T-RK | ¥33,554 | |
B | ISPTMSTU-NUT-5MGH-RK | ¥23,426 |
キャッスルナット
形式 | モデル | ねじの種類 | 直径/ねじサイズ | ファスナー仕上げ | フラット全体の幅 | 終了 | グレード | 高さ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L12000.390.0001 | ¥78,138 | 見積依頼 | ||||||||
B | L12000.140.0001 | ¥100,887 | 見積依頼 | ||||||||
C | L12000.330.0001 | ¥94,581 | 見積依頼 | ||||||||
D | L12000.300.0001 | ¥66,145 | 見積依頼 | ||||||||
E | L12000.240.0001 | ¥68,000 | 見積依頼 | ||||||||
F | M12020.220.0150 | ¥8,904 | 見積依頼 | ||||||||
G | M12020.180.0150 | ¥19,843 | 見積依頼 | ||||||||
H | M12020.240.0150 | ¥5,789 | 見積依頼 | ||||||||
I | M12020.200.0150 | ¥10,781 | 見積依頼 | ||||||||
J | L12020.160.0150 | ¥81,025 | 見積依頼 | ||||||||
K | M12020.140.0150 | ¥17,812 | 見積依頼 | ||||||||
L | M12020.120.0150 | ¥28,906 | 見積依頼 | ||||||||
M | M12020.100.0100 | ¥17,812 | 見積依頼 | ||||||||
N | M12020.160.0150 | ¥14,301 | 見積依頼 | ||||||||
O | L12020.180.0150 | ¥75,371 | 見積依頼 | ||||||||
P | U12000.275.0001 | ¥32,151 | 見積依頼 | ||||||||
Q | U12000.025.0001 | ¥3,505 | 見積依頼 | ||||||||
R | U12000.037.0001 | ¥1,347 | 見積依頼 | ||||||||
S | U12000.062.0001 | ¥887 | 見積依頼 | ||||||||
T | U12000.150.0001 | ¥2,197 | 見積依頼 | ||||||||
U | U12006.112.0001 | ¥6,413 | 見積依頼 | ||||||||
V | U12030.075.0001 | ¥37,638 | 見積依頼 | ||||||||
W | B12000.031.0001 | ¥81,609 | 見積依頼 | ||||||||
X | U12000.100.0001 | ¥3,038 | 見積依頼 | ||||||||
Y | U12000.043.0001 | ¥475 | 見積依頼 |
パッキンナット
Texas Pneumatic Tools のパッキン ナットは、バルブ ステムの周囲に水密シールを提供し、漏れを防ぎます。 パッキンを所定の位置に保持し、配管内にしっかりとしたシールを作成します。
Texas Pneumatic Tools のパッキン ナットは、バルブ ステムの周囲に水密シールを提供し、漏れを防ぎます。 パッキンを所定の位置に保持し、配管内にしっかりとしたシールを作成します。
詳細はこちら
- HVACモーター
- ショップ用品
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 自動車用リフティングツール
- 工具保持
- ダクトと布のテープ
- ウォーターバス
- 防毒マスク
- プラスチック管継手
- エアコーキングガン
- SUGATSUNE 凹型プルハンドル
- KEO 皿穴、高速度鋼、4フルート、90度の夾角
- ABILITY ONE ストリップパッド
- RIDGID 貫通ドレンクリーナーノズル
- AUTONICS 1 / 8DinマルチパネルメーターDC
- JJ KELLER ドライバー資格ファイル
- LINN GEAR 変速ギア、直径8ピッチ
- REMCO 128オンスメガディッパーズ
- BOSTON GEAR 直径ピッチ32のステンレス鋼かさ歯車
- SCHNEIDER ELECTRIC バルブ修理キット