FABORY L12000.240.0001 キャッスル ナット、M24-3 ネジサイズ、クラス 4 グレード
アイテム:CG7XBG
モデル:L12000.240.0001相互参照:178P94
¥68,000 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | キャッスルナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M24x3 |
ファスナー仕上げ | シンプルスタイル |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | クラス4 |
高さ | 27.0 mm |
ナットタイプ | 六角スロットナット-レギュラー |
スタンダード | DIN 935-1 |
形式 | 六角スロットナット-レギュラー |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | メトリック |
フラット全体の幅 | 36 mm |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | ねじの種類 | 直径/ねじサイズ | ファスナー仕上げ | フラット全体の幅 | 終了 | グレード | 高さ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B12000.025.0001 | UNC(粗) | 1 / 4」-20 | シンプルスタイル | 7 / 16 " | シンプルスタイル | グレード2 | - | 六角スロットナット-レギュラー | ¥93,765 | 見積依頼
| |
B12000.031.0001 | UNC(粗) | 5 / 16」-18 | シンプルスタイル | 1 / 2 " | シンプルスタイル | グレード2 | - | 六角スロットナット-レギュラー | ¥81,609 | 見積依頼
| |
B12000.037.0001 | UNC(粗) | 3 / 8」-16 | シンプルスタイル | 9 / 16 " | シンプルスタイル | グレード2 | - | 六角スロットナット-レギュラー | ¥64,630 | 見積依頼
| |
B12000.043.0001 | UNC(粗) | 7 / 16」-14 | シンプルスタイル | 11 / 16 " | シンプルスタイル | グレード2 | - | 六角スロットナット-レギュラー | ¥56,990 | 見積依頼
| |
B12000.050.0001 | UNC(粗) | 1 / 2」-13 | シンプルスタイル | 3 / 4 " | シンプルスタイル | グレード2 | - | 六角スロットナット-レギュラー | ¥56,699 | 見積依頼
| |
B12000.062.0001 | UNC(粗) | 5 / 8」-11 | シンプルスタイル | 15 / 16 " | シンプルスタイル | グレード2 | - | 六角スロットナット-レギュラー | ¥42,126 | 見積依頼
| |
B12000.075.0001 | UNC(粗) | 3 / 4」-10 | シンプルスタイル | 1 1 / 8 " | シンプルスタイル | グレード2 | - | 六角スロットナット-レギュラー | ¥39,878 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。