ABB モールドケースサーキットブレーカ 短絡時に自動的に電源を遮断できるT1シリーズモールドケースサーキットブレーカ(MCCB)。 高い遮断容量を提供し、最大100Aの定格電流で提供されます
短絡時に自動的に電源を遮断できるT1シリーズモールドケースサーキットブレーカ(MCCB)。 高い遮断容量を提供し、最大100Aの定格電流で提供されます
T1シリーズサーキットブレーカ
ABB T1 シリーズ サーキット ブレーカーは、配電システムにおける短絡や過負荷状態から下流コンポーネントを保護します。 これらのユニットは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、瞬間的および長時間の両方のトリップ機能を提供して、最大の電流制限保護を実現します。 フィードスルー接続が統合されているため、垂直方向と水平方向の両方に簡単に設置でき、分電盤や配電盤に最適です。 定格電流が 20 ~ 100 A の幅広い Tmax シリーズ サーキット ブレーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ABB T1 シリーズ サーキット ブレーカーは、配電システムにおける短絡や過負荷状態から下流コンポーネントを保護します。 これらのユニットは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、瞬間的および長時間の両方のトリップ機能を提供して、最大の電流制限保護を実現します。 フィードスルー接続が統合されているため、垂直方向と水平方向の両方に簡単に設置でき、分電盤や配電盤に最適です。 定格電流が 20 ~ 100 A の幅広い Tmax シリーズ サーキット ブレーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 掘削アクセサリー
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 通信部
- 掃除機のホース
- 導電率計
- 剛体カップリング
- 油圧ウォーターポンプ
- CENTURY オープン防滴Ridgidベースの取り付けプールとスパポンプモーター
- INGERSOLL-RAND スプラッシュ潤滑空気圧縮機ポンプ
- TENSABARRIER 巻き取り式バリアテープ
- LUMAPRO 建設凹型住宅
- KERN AND SOHN ソフトウェア
- PLAST-O-MATIC RVDTシリーズアンチサイフォンおよび背圧バルブ
- APOLLO VALVES 94Aシリーズフルポート真ちゅう製ボールバルブ
- EATON 電気オペレーター、J フレーム
- LB WHITE イグニッションワイヤー
- HOBART サポート