SCHNEIDER ELECTRIC 手動モータースイッチとスターター
手動モータースイッチ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | VZ18 | ¥12,705 | ||
A | VZ31 | ¥12,990 | ||
B | GV2RT08 | ¥54,127 | ||
C | GP2E14 | ¥18,381 | ||
D | GV3P32 | ¥128,418 | ||
E | GP2E06 | ¥17,112 | ||
B | GV2RT10 | ¥52,323 | ||
F | GP2E07 | ¥17,112 | ||
G | GP2E10 | ¥17,112 | ||
H | GV2MP04 | ¥14,796 | ||
H | GV2MP01 | ¥8,984 | ||
I | GP2E22 | ¥21,866 | ||
J | GP2E32 | ¥27,571 | ||
B | GV1G02 | ¥4,003 | ||
K | GV2E01 | ¥3,270 | ||
B | GV2RT07 | ¥55,426 | ||
B | GP2E04 | ¥17,112 | ||
L | GP2E20 | ¥18,381 | ||
B | GV2G254 | ¥6,234 | ||
H | GV2MP03 | ¥8,058 | ||
B | GV3P18 | ¥103,336 | ||
M | GV1L3 | ¥37,897 | ||
N | GV2ME163 | ¥64,289 | ||
O | GP2E02 | ¥17,112 | ||
B | GVAS116 | ¥21,815 |
手動モータースターター
形式 | モデル | HP @ 3フェーズ-575V | アンペアAC | 深さ | 過負荷リレーアンプ設定 | 表示灯 | 幅(Width) | 高さ | HP @ 1フェーズ-120V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GV2ME01 | ¥45,141 | |||||||||
B | GV2P02 | ¥68,796 | |||||||||
C | GV2ME03 | ¥44,824 | |||||||||
A | GV2ME04 | ¥48,513 | |||||||||
B | GV2P04 | ¥73,433 | |||||||||
B | GV2P03 | ¥66,756 | |||||||||
A | GV2ME02 | ¥43,949 | |||||||||
B | GV2P01 | ¥67,088 | |||||||||
A | GV2ME06 | ¥54,846 | |||||||||
B | GV2P06 | ¥65,360 | |||||||||
B | GV2P07 | ¥60,413 | |||||||||
A | GV2ME07 | ¥50,734 | |||||||||
B | GV2P05 | ¥68,714 | |||||||||
A | GV2ME05 | ¥53,431 | |||||||||
B | GV2P08 | ¥60,585 | |||||||||
A | GV2ME08 | ¥51,843 | |||||||||
A | GV2ME10 | ¥51,072 | |||||||||
B | GV2P10 | ¥60,534 | |||||||||
B | GV2P14 | ¥71,287 | |||||||||
A | GV2ME14 | ¥53,350 | |||||||||
A | GV2ME20 | ¥67,851 | |||||||||
B | GV2P16 | ¥79,203 | |||||||||
D | GV3P13 | ¥122,918 | |||||||||
A | GV2ME16 | ¥64,816 | |||||||||
B | GV2P20 | ¥79,149 |
特徴
- シュナイダーの手動モータースターターは、モーターが大量の始動電流を消費するのを防ぎます。
- 低速加速のトルクを制御することでスムーズな始動を保証し、ジャークを軽減します。
- これらのスターターは、短絡や過負荷の問題を回避します。
- 電源がオフになるとモーターが自動的に停止します。
動作メカニズム
- シュナイダーモータースターターは、コントラクターと過負荷リレーの XNUMX つのデバイスで構成されています。
- 請負業者はモーターへの回路を完成させ、過負荷リレーはモーターが使用している電流を追跡します。
- 過負荷保護機構は、モーターが安全に耐えられる最大負荷を調整します。
- モーターがその最大容量を超えると、これらのスターターはモーター始動制御回路を開き、モーターをオフにします。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
手動モータースターターと自動モータースターターの違いは何ですか?
手動モータースターターはモーターの始動と停止に手動介入を必要としますが、自動モータースターターは事前に設定された条件または制御信号に基づいてモーターを自動的に始動および停止できます。
シュナイダーの手動モータースターターを自動化できますか?
はい、これらのモーター スターターをプログラマブル ロジック コントローラー (PLC) またはその他の制御デバイスと統合して、自動操作やリモート監視を行うことができます。
モータースターターとモーターコンタクターの違いは何ですか?
モータースターターには、コンポーネントの XNUMX つとしてモーターコンタクタが含まれています。 モーターコンタクターは電気回路を開閉してモーターを始動または停止する役割を果たしますが、スターターには過負荷保護および制御コンポーネントも含まれています。
詳細はこちら
- レンチ
- 電線管継手および付属品
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 自動車外装
- アルミニウム
- 表面保護フィルム
- 処理されたダスター
- 雨戸
- ボールトランスファーテーブル
- 電子モータースターター
- BURNDY アルミメカニカルコネクタ、パネルボードラグ
- DECOR GRATES 4スクロールスチール塗装テクスチャーブラック
- ENPAC 4911シリーズ、流出封じ込めバーム
- HAKKO T15シリーズ、はんだ付けチップ、コニカル
- SPEARS VALVES PVC プレミアム空気圧作動トゥルー ラグ バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- SPEARS VALVES PVC スパイラルバーブおよびレギュラーインサートフィッティングオスアダプター、Mipt x インサート
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、818サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- REGAL STI スパイラルポイントタップ、プラグ、ハイス、窒化物
- SCHNEIDER ELECTRIC 液面監視リレー
- STANLEY 汎用ショップ用掃除機