入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動モータースターター |
深さ | 3.83 " |
高さ | 3.5 " |
最大電圧 | 600 VAC |
Number of Poles | 3 |
演算子 | ロータリーノブ |
過負荷リレーアンプ設定 | 0.4〜0.63A |
表示灯 | 有り |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | TH |
モデル | HP @ 3フェーズ-575V | アンペアAC | 深さ | 過負荷リレーアンプ設定 | 表示灯 | 幅(Width) | 高さ | HP @ 1フェーズ-120V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV2ME01 | - | 48〜65 | 3.03 " | 0.1〜0.16A | 有り | 1.75 " | 3.5 " | - | ¥16,170 | |
GV2ME02 | - | 60〜100 | 3.03 " | 0.16〜0.25A | いいえ | 1.75 " | 3.5 " | - | ¥16,170 | |
GV2ME32 | 30 | 24〜32 | 3.03 " | 24〜32A | いいえ | 1.75 " | 3.5 " | 2 | ¥23,605 | |
GV2P01 | - | - | 3.83 " | 0.1〜0.16A | いいえ | 1.75 " | 3.5 " | - | ¥50,983 | |
GV2P02 | - | - | 3.83 " | 0.16〜0.25A | いいえ | 1.75 " | 3.5 " | - | ¥51,769 | |
GV2P03 | - | 15〜25 | 3.83 " | 0.25〜0.4A | いいえ | 1.75 " | 3.5 " | - | ¥51,274 | |
GV2P05 | 1/2 | - | 3.83 " | 0.63〜1A | いいえ | 1.75 " | 3.5 " | - | ¥64,221 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。