定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリックGV2P10手動モータースターターノブ4〜6.3A 3P | AH2PQR 2MNJ7

SCHNEIDER ELECTRIC GV2P10 マニュアルモータースターターノブ 4~6.3A 3P

在庫あり
アイテム:AH2PQR モデル:GV2P10相互参照:2MNJ7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥56,085 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item手動モータースターター
深さ3.83 "
高さ3.5 "
HP @ 1フェーズ-120V1/4
HP @ 1フェーズ-230V1/2
HP @ 3フェーズ-208V1.5
HP @ 3相-460-575V5
HP @ 3フェーズ-480V3
HP @ 3フェーズ-575V5
最大電圧600 VAC
Number of Poles3
演算子ロータリーノブ
過負荷リレーアンプ設定4〜6.3A
表示灯はい
幅(Width)1.75 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.35
船高(cm)9.91
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)5.08
原産国TH

商品の詳細:

  • エンクロージャーNEMA評価:エンクロージャーなし
  • HP @ 3相-240V:1-1 / 2
  • 欠相感度:いいえ
  • 特別な機能:信頼性の高い過負荷保護

製品バリエーション

プロダクトモデルHP @ 3フェーズ-575VアンペアAC深さ過負荷リレーアンプ設定表示灯幅(Width)高さHP @ 1フェーズ-120V価格
シュナイダーエレクトリックGV2ME01手動モータースターターボタン65A3P | AH2PQE 2MNH5 GV2ME01-48〜653.03 "0.1〜0.16Aはい1.75 "3.5 "-¥16,170
シュナイダーエレクトリック GV2ME02 手動モータースターターボタン 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-60〜1003.03 "0.16〜0.25Aいいえ1.75 "3.5 "-¥16,170
シュナイダーエレクトリック GV2ME32 手動モータースターターボタン 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME323024〜323.03 "24〜32Aいいえ1.75 "3.5 "2¥23,605
シュナイダーエレクトリック GV2P01 マニュアルモータースターターノブ 0.1~0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1〜0.16Aいいえ1.75 "3.5 "-¥50,983
シュナイダーエレクトリック GV2P02 マニュアルモータースターターノブ 0.16to0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16〜0.25Aいいえ1.75 "3.5 "-¥51,769
シュナイダーエレクトリックGV2P03手動モータースターターノブ0.25to0.4A3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-15〜253.83 "0.25〜0.4Aいいえ1.75 "3.5 "-¥51,274
シュナイダーエレクトリック GV2P04 マニュアルモータースターターノブ 0.4to0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4〜0.63Aはい1.75 "3.5 "-¥57,831

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC GV2P10 マニュアルモータースターターノブ 4~6.3A 3P
¥56,085 /単価