ALLEGRO SAFETY マンホールガードレールウインチ Allegro マンホール ガード レール ウインチは、限られたスペースで機器を上げ下げするために使用されます。 それらは、より迅速な回復のための 3 インチのドラムを装備したウインチ バーと、負荷制御と安全のための二重ディスク自動ブレーキを備えた XNUMX つの独立したラチェット システムを備えています。
Allegro マンホール ガード レール ウインチは、限られたスペースで機器を上げ下げするために使用されます。 それらは、より迅速な回復のための 3 インチのドラムを装備したウインチ バーと、負荷制御と安全のための二重ディスク自動ブレーキを備えた XNUMX つの独立したラチェット システムを備えています。
ガードレールウインチ
Allegro ガード レール ウインチは、機器をコンパクトなスペースに昇降させるために使用されます。 耐候性と耐摩耗性のためにイエロー仕上げでコーティングされたヘビーゲージ、高張力アルミニウムのサイドピースが特徴です。 これらのウインチはダブルディスクの自動ロードロックブレーキシステムを備えており、確実な荷重制御を保証し、Dura-Plex 編組ロープと統合されているため、優れた強度対重量比を実現します。
Allegro ガード レール ウインチは、機器をコンパクトなスペースに昇降させるために使用されます。 耐候性と耐摩耗性のためにイエロー仕上げでコーティングされたヘビーゲージ、高張力アルミニウムのサイドピースが特徴です。 これらのウインチはダブルディスクの自動ロードロックブレーキシステムを備えており、確実な荷重制御を保証し、Dura-Plex 編組ロープと統合されているため、優れた強度対重量比を実現します。
詳細はこちら
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ファンブレードとプロペラ
- バラスト
- マリンポンプとRVポンプ
- エクステリアペイントとステイン
- ワイヤーの断線
- 可燃性ガス検知器
- オプティカルおよびトランジットレベルとパッケージ
- バッテリーリフティングビーム
- LYON ワードローブロッカー
- HUBBELL PREMISE WIRING スナップフィットカプラー、1ポート、キーストーンジャック、BNCケーブル
- PROTO 舌ペンチと溝ペンチ
- COOPER B-LINE タッチアップペイント
- EBERBACH Waring スクエア ドライブ スタッド
- EATON DC コンタクタ コンタクト キット
- KERN AND SOHN 347 シリーズ ウエイト コンテナ
- VESTIL FL-LKLシリーズ ポリウレタンフロアロック
- REGAL テーパー管タップ、NPTF、窒化クロム
- SOLIDDRIVE モジュール