ALLEGRO SAFETY ガード レール ウインチ
形式 | モデル | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9401-10 | ガードレールウィンチ | 36 " | アルミニウム | ¥188,230 | |
B | 9401-10S | ガードレールウィンチ | - | - | ¥40,429 | 見積依頼
|
C | 9401-36 | ガードレールウィンチロープ | 35 " | Dura-Plex編組 | ¥40,830 |
ガードレールウインチ
Allegro ガード レール ウインチは、機器をコンパクトなスペースに昇降させるために使用されます。 耐候性と耐摩耗性のためにイエロー仕上げでコーティングされたヘビーゲージ、高張力アルミニウムのサイドピースが特徴です。 これらのウインチはダブルディスクの自動ロードロックブレーキシステムを備えており、確実な荷重制御を保証し、Dura-Plex 編組ロープと統合されているため、優れた強度対重量比を実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐候性ボックス
- ピン端子
- 車両作業灯
- テーブル類
- アクチュエータアクセサリ
- 屋外エリア備品
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- テンショナーとタイトナー
- 安全スイッチ
- ピン
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 高速度鋼ステップドリルビット
- PRO-LINE タスクライトフレーム
- HONEYWELL ボンネットアダプター
- BUSSMANN JJSシリーズ特殊ヒューズ
- B & P MANUFACTURING アルミ製プラットフォーム トラック キャスター
- SUPER-STRUT U501シリーズビームクランプ
- COOPER B-LINE B281Aシリーズポストベース
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 製作フィッティング 30 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- K S PRECISION METALS バッグオーメタルズ
- BRADY 安全タグ