入手する 木曜日, 3月 11
30日間の無料返品
品目 | ガードレールウィンチ |
色 | 黄 |
ケーブル径 | 1 / 2 " |
ケーブル長 | 35 " |
ケーブル材質 | デュラプレックス |
負荷定格 | 3:1安全率 |
材料 | アルミニウム |
最大許容荷重 | 300ポンド |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ | 36 " |
全幅 | 7.5 " |
UPC | 741851940175 |
船の重量(kg) | 18.1 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | CN |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける