DURAC ガラス温度計の液体 冷蔵庫やインキュベーター内のサンプルを汚染することなく、正確な温度測定に使用されます。 NIST校正標準に従い、サンプルを保管するためのガラス瓶が装備されています
冷蔵庫やインキュベーター内のサンプルを汚染することなく、正確な温度測定に使用されます。 NIST校正標準に従い、サンプルを保管するためのガラス瓶が装備されています
ガラス温度計の液体
HB Instruments の一部である Durac は、冷凍庫、超低温冷凍庫、インキュベーター内の温度測定に最適なガラス製液体温度計を製造しています。 これらの温度計にはサンプルを保管するためのガラスボトルが付属しており、サンプルを汚染することなく正確な温度を測定できます。 これらの HB Durac 温度計は無鉛ガラス製で、有機液体または EnviroKleen 認定の Enviro-Safe 液体が含まれており、永久融着マーキングが特徴です。 一部のモデルには、破損した場合にガラスと液体を保護するための PFA コーティングも施されています。
HB Instruments の一部である Durac は、冷凍庫、超低温冷凍庫、インキュベーター内の温度測定に最適なガラス製液体温度計を製造しています。 これらの温度計にはサンプルを保管するためのガラスボトルが付属しており、サンプルを汚染することなく正確な温度を測定できます。 これらの HB Durac 温度計は無鉛ガラス製で、有機液体または EnviroKleen 認定の Enviro-Safe 液体が含まれており、永久融着マーキングが特徴です。 一部のモデルには、破損した場合にガラスと液体を保護するための PFA コーティングも施されています。