GREENLEE 油圧式水中ゴミポンプ 葉、小枝、泥、砂、汚泥などの柔らかいまたは硬い固形物を含む大量の水を汲み上げるために使用されます。 UV 保護のためのアルミニウム ハウジングを備えており、7 ~ 10 gpm の範囲のオイル流量を提供します。 それぞれ最大 140 °F および 2500 psi の油温と圧力に耐えることができます。
葉、小枝、泥、砂、汚泥などの柔らかいまたは硬い固形物を含む大量の水を汲み上げるために使用されます。 UV 保護のためのアルミニウム ハウジングを備えており、7 ~ 10 gpm の範囲のオイル流量を提供します。 それぞれ最大 140 °F および 2500 psi の油温と圧力に耐えることができます。
油圧ゴミポンプ、容量 500 GPM、流量 7 ~ 10 GPM、吐出量 3 インチ FNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H4635 | AE4XXX | ¥844,615 |
詳細はこちら
- パワードリル
- コンクリート試験
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 自動車の診断と検査
- 井戸ポンプ
- 駐車場の縁石とスピードバンプ
- 電子南京錠セキュリティシステムアクセサリ
- バンドクランプ
- 硬度計
- 壁に取り付けられた格納式バリア
- LITTLE GIANT ドラムラック付き流出制御プラットフォーム
- CELLTREAT 組織培養皿
- DIXON アダプターニップル
- PETERSEN PRODUCTS 154シリーズパイププラグ
- ANVIL XH45度ストリートエルボー
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティング特殊強化ユニオン、FKM
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 8 溝 MST シーブ
- CALBRITE ステンレス製使用中カバー
- KILLARK バックボックス
- BRADLEY カバー