アイテム価格 | 水中ゴミポンプ |
ベース材料 | アルミニウム |
直径 | 11.87 " |
高さ | 14.18 " |
住まい | アルミニウム |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
最大背圧 | 200のプサイ |
最大直径固体 | 3" |
最大油温 | 140 F |
推奨されるろ過(ミクロン) | 10 |
トップ材質 | アルミニウム |
タイプ | 油圧駆動 |
船の重量(kg) | 14.28 |
船高(cm) | 49.02 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。