油圧ホース継手
油圧ホース継手は、油圧ホースとさまざまな油圧システムコンポーネント (ポンプ、バルブ、シリンダー) の間の接続を可能にします。安全で漏れのない接続を保証します。...続きを読む
高耐久真鍮ネジ付きステム、1/4 インチ Npt X 1/4 インチ Npt X 長さ 12 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KSTEM-11-12 | BZ9CYY | ¥5,222 |
油圧ホース継手、3/4 x 3/8 インチ継手サイズ、JIC x ホース
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
24708N-608 | CJ2NFK | ¥5,015 |
油圧クイックコネクトホースカップリング、3/4 インチカップリングサイズ、真鍮
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BH6-60W | CT7GDG | ¥41,252 |
ガーデンホースアウトレットアダプター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
260729 | BT6RBJ | ¥2,494 |
油圧ホース継手 ストレート、内径 2 インチ、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10671-32-32 | AF9ARU | ¥92,384 |
レデューサーブッシングホースフィッティング、1/4 インチ MNPT x 1/8 インチ FNPT、PK 10
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
650 | CD8UBN | ¥278 | 詳細を参照してください。 |
レデューサブッシュ、ホースフィッティング、1/2 インチ MNPT x 3/8 インチ FNPT、PK 10
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S-652 | CD8TRX | ¥615 | 詳細を参照してください。 |
コンビネーションエルボ、90度ベンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LS / 19292 | CD8EPA | ¥1,384 | 詳細を参照してください。 |
ホース継手 ショートシャンク メス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TCF74 | BX7XYL | ¥435 | 詳細を参照してください。 |
ホース継手 ショートシャンク オス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TCM72 | BX7WBG | ¥222 | 詳細を参照してください。 |
チューブ継手 油圧式 スチール製 ストレート 外径10mm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
G10SCF | BN2KFP | ¥3,610 | 詳細を参照してください。 |
エアキングフェルール付き、ホース外径21.43mm~26.19mm、天然ゴムシール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RAM1WF | BX7NYK | ¥11,507 | 詳細を参照してください。 |
ホースコネクター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00X 419351 月 0001 日 | AP3ZBM | ¥88,623 | 詳細を参照してください。 |
ハンマーユニオン、鍛造スチール、スケジュール 40、2000 PSI Nscwp Max。 プレッシャー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HU200200BW | BX7JJJ | ¥11,850 | 詳細を参照してください。 |
NPT ねじ付き片端パイプ継手、長さ 3 インチ、アルミニウム、3 インチ サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
APN3000 | BX6UVV | ¥8,234 | 詳細を参照してください。 |
フィッティング、長さ 1 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FP-090-36XNUMX | AV8VLC | ¥6,337 | 詳細を参照してください。 |
ユニオンエルボ、パイプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FP-084-44XNUMX | AV8VGH | ¥32,255 | 詳細を参照してください。 |
フィッティング
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
851726 | AU8DRT | ¥14,263 | 詳細を参照してください。 |
Loxits フィッティング、大型六角、長さ 2.6 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-944556 | AP6DLR | ¥796 | 詳細を参照してください。 |
ホースフィッティング、六角カップリング、1/4 x 1/4 インチ FNPT、100 個パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
643BK | CD8VBY | ¥349 | 詳細を参照してください。 |
油圧ホース継手
Raptor Supplies は、Eaton、Aeroquip、Parker、Enerpac、Adapt-All などのさまざまなブランドの、アダプター、スリーブ、ホース、エルボ、ティー、レデューサー、カップリング、フレア ナット、圧縮チューブなどの油圧ホース継手の幅広い製品ラインを提供しています。 これらは、油圧ホースをポンプ、バルブ、シリンダー、および油圧システムで使用されるその他のコンポーネントに接続するために使用され、オイル、空気、ガソリン、作動油の移送に安全な接続を提供します。 また、新しい油圧ホース アセンブリを作成したり、既存のホース アセンブリの古くて損傷した継手を交換したりするために使用することもできます。 これらの油圧継手は、真鍮、炭素鋼、鋼材で提供されており、さまざまな直径と接続タイプが用意されています。
よくある質問
油圧ホース継手のねじ山の種類には何がありますか?
- NPT (National Pipe Thread): 先細りの設計で、ねじとシーラント化合物を利用して漏れのない接続を実現します。
- BSP (英国標準パイプ): 平行 (BSPP) またはテーパー (BSPT) のいずれかになります。 BSP ねじ山では、適切なシールを確保するためにシールワッシャーまたはねじ山シーラントの使用が必要になることがよくあります。
- JIC (Joint Industry Council): 37 度のフレア角度を持ち、フィッティングのフレア端と接続の合わせ面によって形成される金属間のシールに依存しています。
- ORFS (O リング フェイス シール): ORFS ネジは O リング シールを利用して漏れのない接続を実現します。 これらは高圧油圧システムで一般的に使用され、振動や衝撃に対する優れた耐性を備えています。
油圧ホース継手を掃除するにはどうすればよいですか?
汚れ、破片、その他の汚染物質を取り除くには、糸くずの出ない清潔な布または柔らかい毛のブラシを使用してください。 フィッティングの損傷を避けたり、その完全性を維持するには、研磨材や刺激の強い化学物質の使用を避けてください。 Q 油圧ホース継手の取り付け方法を教えてください。
適切な油圧ホース継手を選択するにはどうすればよいですか?
- フィッティングが使用している油圧ホースのタイプおよびサイズと互換性があることを確認してください。
- 油圧システムの最大動作圧力を考慮し、漏れや故障なしに必要な圧力を処理できる継手を選択してください。
- システム内の他のコンポーネントに必要な接続のタイプ (ネジ付き、フランジ付き、またはクイック接続) を決定し、それらの接続に一致する継手を選択します。
- ホースを通って伝達される流体を考慮し、継手がその流体と互換性のある材料で作られていることを確認してください。
- 温度、湿度、化学物質やその他の腐食性物質への曝露などの動作環境を考慮してください。
詳細はこちら
- キーコントロールの識別
- はしごプラットフォームと足場
- レースウェイとアクセサリー
- コンクリート試験
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- タイプII安全缶
- インデックス可能なボーリングバー
- 水接触表示テープ
- 油圧式水中ゴミポンプ
- BRADY サーキットブレーカーロックアウト、赤
- E JAMES & CO ラバーストリップ、極端な温度、40A
- MILWAUKEE スチールレシプロソーブレード
- LITHONIA LIGHTING フィクスチャ ケーブル クイックフレックス 120 V
- LOOS ハンドスウェージングツール
- ANVIL ZTC溶接チャネル
- SPEARS VALVES PVCマニホールドニップルカップリング
- EATON HLDDC シリーズ DC サーキット ブレーカ
- LINCOLN 加熱要素
- SENSOREX センサー