アイテム価格 | ホースフィッティング |
ダッシュサイズ | 32 |
女性のSAEサイズ(インチ) | 2 |
終了 | 亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 2" |
直径内ホース | 2" |
JICネジ(インチ) | 2-1/2 |
材料 | 鋼 |
ポート数 | 2 |
ポート | 2" |
SAEフレアサイズ(インチ) | 2 |
形状 | ストレート |
形式 | 女性JIC37度スイベル |
番手 | 2-1 / 2x12 "、na |
タイプ | クリンプ、女性JIC |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8412909085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。